Beli ridgid tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Tool Box Professional Medium (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Tool Box Professional Medium (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The Medium Tool Box is suitable for a wide range of storage options with the RIDGID Professional Organizer Tool Box and Cart. It includes a Tool Caddy to keep small tools handy. It is ideally used for the storage of power tools, hand tools and other accessories.
    atribut:
    • Color: Black
    • Catalog Number: 54343
    • Dimensions (mm): 564x310x350
  2. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  3. RIDGID Die Head 00R (Kepala Senai)
    Mulai

    Rp2.699.900

    RIDGID Die Head 00R (Kepala Senai)
    Deskripsi:
    RIDGID 36875 DIEHEAD, CMPL 00R 1/8 NPT
    atribut:
    • Die Head Number: 00R
  4. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  5. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  6. RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
  7. Kenmaster Tool Box (Peti Perkakas)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Tool Box (Peti Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool Box atau tempat penyimpanan perkakas yang cocok untuk menyimpan berbagai macam perkakas milik anda. Penyimpanan perkakas seperti kunci-kunci, obeng-obeng dan peralatan lainnya akan lebih rapih dan mudah untuk ditemukan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  8. MAXPOWER Flaring Tool Kit
    Mulai

    Rp399.900

    MAXPOWER Flaring Tool Kit
    atribut:
    • Size: GS-829
  9. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  10. RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  11. KYOTO TOOL (KTC) Tubing Tool Set
    Mulai

    Rp3.099.900

    KYOTO TOOL (KTC) Tubing Tool Set
    Deskripsi:
    -A set of flaring tool and tube cutter ZC30 , which are necessary for flaring the connections of air conditioner piping . -The flare angle is 90°. Applicable pipe type: Copper pipe 3/16, 1/4, 5/16, 3 /8, 7/16, 1/2, 5/8
  12. HARDEN Hip Roof Tool Box (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp229.900

    HARDEN Hip Roof Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja canai dingin berkualitas tinggi-Dengan lapisan bubuk elektro untuk menahan goresan & tanda pelarut-Dengan kait logam yang kokoh-Kotak Perkakas Hip Roof PRO -Cantik-Anti karat-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Pelat Baja Canai DinginKotak peralatan terbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi.Tahan gores, tahan lama, serta mudah dikelola dan dibawa.2. Gagang yang DiperkuatGagang penyebutan ganda, membawa lebih banyak kekuatan, membawa lebih banyak tenaga.3. Desain KelingPartisi dihubungkan oleh paku keling, tahan lama dan sulit rusak.4. Struktur MultilapisDesain tiga tingkat, kapasitas penyimpanan lebih besar.Mudah untuk mengelola dan membawa alat.5. LOGO MerekLogo merek tercetak di permukaan.Menonjolkan pesona merek dan gayanya.
  13. RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp889.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  14. JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Range of Use: 1/8~1-1/8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Taper: 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
    • Type: inch
Daftar Harga ridgid tools Terbaru October 2026
RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE Flares (Alat Pengembang Pipa)Rp2.699.900
RIDGID Tool Box Professional Medium (Kotak Perkakas)Rp1.599.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
RIDGID Die Head 00R (Kepala Senai)Rp2.699.900
RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Rp279.900
RIDGID Ratchet & Handle OnlyRp2.999.900
RIDGID Precision Ratcheting Flare Tool (Alat Pembengkok Pipa)Rp6.199.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp5.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)