Beli ridgid cable kit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Cable Kit
    Mulai

    Rp4.799.900

  2. RIDGID All Purpose Wind Cable
    Mulai

    Rp999.900

    RIDGID All Purpose Wind Cable
    Deskripsi:
    The open winding can act as an auger to completely remove blockages in small diameter pipes.A connection type cable that can be used by connecting multiple cables.
  3. RIDGID Flex shaft cable assembly K9-306 38.1m
    Mulai

    Rp46.999.900

    RIDGID Flex shaft cable assembly K9-306 38.1m
    atribut:
    • Cable Diameter (mm): 10
    • Cable Length (m): 38
    • Suitable Model: K9-306
  4. Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  5. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  6. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  7. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cm
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Size (cm): 20x20
    • Weight (kg): 1
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  8. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  9. Lion Star Keranjang Baju
    Mulai

    Rp68.900

    Lion Star Keranjang Baju
    atribut:
    • Color: Random Color
  10. AS ONE Anak Timbangan Silinder Standar
    Mulai

    Rp719.900

    AS ONE Anak Timbangan Silinder Standar
    atribut:
    • Material: Nonmagnetic stainless steel
    • Grade: M1
Daftar Harga ridgid cable kit Terbaru October 2026
RIDGID Cable KitRp4.799.900
RIDGID All Purpose Wind CableRp999.900
RIDGID Replacement CableRp909.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
ALDO Pipe Cleaner Machine Drainer (Pembersih Saluran Air)Rp5.499.900
RIDGID Inner Core CableRp1.199.900
RIDGID Funnel Retrieving AugerRp1.099.900
RIDGID Cable with Bulb AugerRp599.900
RIDGID Flex shaft cable assembly K9-306 38.1mRp46.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)