Beli ridgid 1224 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Pipe Threading and Cutting Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp339.999.900

    RIDGID Pipe Threading and Cutting Machine (Mesin Senai Pipa)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Pump: Self-Priming Constant Flow Gerotor
    • Voltage (V): 115
    • Phase: 1
    • Catalog Number: 26092
    • Amps (A): 15
    • Bolt Size (inch): 1/4 to 2
    • Corded/Cordless: Corded
    • For Nominal Pipe Size (inch): 1/4 to 4
    • Horsepower (HP): 1 1/2
    • No Load Speed (rpm): 12/36
    • No. of Speeds: 2
    • Overall Length (inch): 18-1/2
    • Overall Width (inch): 72-1/2
    • Pipe Equipment Series: 1224
    • Rod Size (inch): 1/4 to 2
    • Threading Machine Type: Operated on Stand
  2. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  3. ALDO Pemotong Plat 3in1
    Mulai

    Rp18.999.900

    ALDO Pemotong Plat 3in1
    Deskripsi:
    Fungsi:- Potong- Roll- Tekuk
  4. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  5. Loncin Concrete Cutter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  6. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  8. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  9. ALDO Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ALDO Pipe Threading Machine (Mesin Senai Pipa)
    Deskripsi:
    1/2" - 3/4" ( 4 pcs )1" - 2" ( 4 pcs )
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220
  10. AS ONE Milling Machine
    Mulai

    Rp46.999.900

  11. KESTONE Concrete Cutter
    Mulai

    Rp14.999.900

    KESTONE Concrete Cutter
    atribut:
    • Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49.000
  12. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  13. ZENOAH Polesaw
    Mulai

    Rp9.299.900

    ZENOAH Polesaw
    atribut:
    • Power (kW): 0.8
    • Engine Model: G26LS
    • Dry Weight (kg): 6.1
    • Displacement (cm³): 25.4
  14. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  15. Tropic Concrete Cutter
    Mulai

    Rp9.999.900

    Tropic Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Tropic TPQ-400 Machine for cutting asphalt. Tough and sturdy machine, ready to use in all fields. Strong torque helps you cut asphalt more powerfully and quickly.
    atribut:
    • Vendor Type: TPQ-400
    • Empty/With Drive: Blank
    • Maximum depth of cut (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Water Tank Capacity (L): 30
Daftar Harga ridgid 1224 Terbaru October 2026
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp109.999.900
RIDGID Pipe Threading and Cutting Machine (Mesin Senai Pipa)Rp339.999.900
FIRMAN Concrete CutterRp7.699.900
KRISBOW Mesin Senai Pipa BsptRp14.999.900
ALDO Pemotong Plat 3in1Rp18.999.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
Loncin Concrete CutterRp15.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)