Beli resin untuk fiber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444Deskripsi:Cakram amplas fiber - 100mm - Expert for Metal P24 - EN 13743. Sesuai untuk pengampelasan permukaan, pembuangan material, penghalusan dan karat pada logam dan material lainMengandung aluminium oksida bermutu tinggi yang membantu peningkatan tingkat penghapusan dan mengurangi penghalusanMasa pakai lebih lama dan kekuatan produk dicapai melalui resin sintetis penuh terikat serat vulkanisasi, pada lebar baik 0,65 atau 0,80 mmCakram ampelas untuk menjepit pada alas topang karetatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Grit (P): 24
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 15300
- KINIK Fiber Abra. Discs CCatribut:
- Diameter (mm): 100
- Hole Diameter (mm): 15.94
- Thickness (mm): 0.8
- BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganDeskripsi:Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
- VSM Fiber Disc 4inchatribut:
- Diameter(mm): 100
- Applications: Metal
- Grain: Ceramic plus
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KINIK Fiber Abra. Discsatribut:
- Size: 100 x 0.8 x 15.94mm
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- BITEC Fiber Disc For Angle Grinder 4 inchatribut:
- Fiber Disc: 100mm
- Thickness: 0.8mm
- Type/Packing: 25 pcs / Shrinked Plastic
- NORTON Blaze F980 Fiber Discatribut:
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 13700
- Outer Diameter: 92mm
- Purpose of Use: Gridning, polishing, bead removal, burr removal, and chamfering of standard steel, stainless steel, and heat-resistant steel.
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
Daftar Harga resin untuk fiber Terbaru March 2026
| BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444 | Rp389.900 |
| 3M Cubitron II Fibre Disc 982C | Rp2.399.900 |
| KINIK Fiber Abra. Discs CC | Rp9.900 |
| BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan | Rp109.900 |
| VSM Fiber Disc 4inch | Rp229.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| KINIK Fiber Abra. Discs | Rp9.900 |
| KINIK Fiber Abra. Discs AA | Rp8.900 |
| BOSCH Polishing Sponge | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P103081164-1.jpeg)