Beli resin kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  2. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  3. TRUSCO Multipurpose Resin Net
    61%
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Multipurpose Resin Net
    atribut:
    • Width (m): 1
    • Purpose of Use: As greening curtains, anti-beast measures, packing materials, shelf fall prevention, a net.
  4. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  5. ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)
    Deskripsi:
    Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approx
    atribut:
    • Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
    • Specific Gravity: 0.90
    • Viscosity (Pa.s): 445
  6. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  7. IKO Bearing Jarum Tipe Selubung (Laher Bambu)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  8. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  9. Non Brand Epoxy Self Leveling
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Epoxy Self Leveling
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Self Leveling (EL-2000) adalah sebuah material pelapis lantai (flooring) epoxy bebas solvent terdiri dari dua komponen yang mana sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamine resin dan material ini mengeras di suhu ruangan. Produk ini memiliki kelembutan luar biasa, tampak indah setelah mengeras serta memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti tahan getaran, tahan bahan kimia, dan durabilitas.
    atribut:
    • Size (kg): 24
  10. Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp12.900

    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (g): 48
    • Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
    • Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
Daftar Harga resin kayu Terbaru October 2026
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp97.900
Green Leaf Jerry Can (Jerigen)Rp14.900
TRUSCO Multipurpose Resin NetRp1.299.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)Rp269.900
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp909.900
IKO Bearing Jarum Tipe Selubung (Laher Bambu)Rp27.900
Non Brand Jerry Can (Jerigen)Rp93.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)