Beli regulator acetylen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Regulator Acetylene (Pengatur Tekanan)atribut:
- Color: Red
- Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
- Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene)Deskripsi:-With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Productatribut:
- Operating pressure: 0.99MPa
- Hose Inner Diameter: 5mm
- withstanding Pressure: 1.5MPa
- Hose Material: Rubber
- Maximum Working Pressure: 0.99MPa
- OneMed Medical Regulation OxygenDeskripsi:Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan.Oxygen Regulator atau disebut juga tabung oksigen atau kadang disebut juga sebagai O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang di pasang pada katup dan pada sumber oksigen ( oxygen ) untuk disalurkan ke pasien, Oksigen Regulator diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai . Setiap kebutuhan masing masing pemakai atau pasien adalah berbeda , olek karena itu oksigen regulator sangat diperlukan untuk pengaturan agar aman untuk oksigen yang masuk ke dalam pernafasan
- Morris Regulator Harris Single StageDeskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- HADES LPG / Propane Regulatoratribut:
- Use for: LPG/Propane
- Yamato Single-Stage Reduction RegulatorDeskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- SAMATO Argon RegulatorDeskripsi:ARGON Regulator High Quality
- GEA Oxygen Regulatoratribut:
- Pressure Reducing Range (kg): 2.0-3.0
- Relief Valve Pressure Range (kg): 3.5 + 0.5
- Oxygen Flow Range (L/minute): 1-10
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)Deskripsi:Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.atribut:
- Use for: Argon
- Yamato Nitrogen Gas Regulator (Pengatur Gas)atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
- Wipro Regulator Oxygenatribut:
- Color: Green
- Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
Daftar Harga regulator acetylen Terbaru December 2025
| Wipro Regulator Acetylene (Pengatur Tekanan) | Rp319.900 |
| CHIYODA TSUSHO Regulator for Acetylene | Rp2.599.900 |
| Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Acetylene) | Rp4.199.900 |
| OneMed Medical Regulation Oxygen | Rp439.900 |
| Daesung Regulator | Rp159.900 |
| Morris Regulator Harris Single Stage | Rp749.900 |
| HADES LPG / Propane Regulator | Rp419.900 |
| Yamato Single-Stage Reduction Regulator | Rp1.199.900 |
| SAMATO Argon Regulator | Rp189.900 |
| GEA Oxygen Regulator | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/CHIYODA%20TSUSHO%20Regulator%20for%20Acetylene/P102949171-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/Yamato%20OK%20Hose%20(Hose%20for%20Oxygen%20and%20Acetylene)%20(Selang%20Acetylene)/P102626395-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Medical%20Regulation%20Oxygen/5cP105367192-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Daesung%20Regulator/4jP105444163-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Regulator%20Harris%20Single%20Stage/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/HADES%20LPG%20%2F%20Propane%20Regulator/coP101002456-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Single-Stage%20Reduction%20Regulator/qlP103672957-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/SAMATO%20Argon%20Regulator/r9P102113981-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Oxygen%20Regulator/kjP105061739-1.jpg)
/P102119143-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Max%20Welder%20Regulator%20Argon%20(Pengatur%20Tekanan)/P102926383-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Nitrogen%20Gas%20Regulator%20(Pengatur%20Gas)/P102624856-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/STAHLWERK%20Tig%20Torch%20Single%20Cable/7dP103247265-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/STAHLWERK%20Tig%20Torch/74P103247256-1.jpg)