Beli reducing tee di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp239.900

    POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)
    Deskripsi:
    Polyfusion Reducing Tee Butt Fusion Fitting HDPE PN10digunakan untuk membagi aliran air menjadi 3 arah sekaligus mengubah ukuran pipa. ukuran yang lebih kecil selalu berada di cabang tengah atau bagian atas.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  2. AMD Reducing Tee
    Mulai

    Rp98.900

  3. SEKISUI Ts Reducing Tee
    Mulai

    Rp18.900

    SEKISUI Ts Reducing Tee
    Deskripsi:
    Eslon Clean Pipe is an economical clean pipe material for ultrapure water with excellent elution characteristics.
    atribut:
    • Shape: Tee
  4. Riser Reducing Tee SCH-40 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp36.900

    Riser Reducing Tee SCH-40 (Tee Reduksi)
    atribut:
    • Thickness: SCH-40
  5. POLYFUSION Equal Tee PN10 (Tee Sama Sisi)
    Mulai

    Rp129.900

    POLYFUSION Equal Tee PN10 (Tee Sama Sisi)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  6. Kennedy Impact Socket Reducer (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp49.900

    Kennedy Impact Socket Reducer (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    Impact Socket Reducer, 3/8in. Male x 1/4in. Female. Transfers torque from the Impact Wrench to loosen even the most stubborn of fastenings.Features and Benefits- Manufactured from high quality chrome molybdenum steel to ensure durability- Black oxidised finish for a level of corrosion resistance- Laser etched markings for easy tool identification- Transfers torque from the impact wrench to help loosen stubborn fasteningsTypical Applications- Impact wrenches- On-site- Workshop
    atribut:
    • Size System: Imperial
    • Accessory Type: Reducer Adapter
    • Finish/Coating: Black Oxide
  7. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
  8. BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp139.900

  9. PFF TEE WPB-S BW S40 PFF
    19%
    Mulai

    Rp25.900

    PFF TEE WPB-S BW S40 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  10. TSP Fitting Welding Reducing Tee SCH 40
    Mulai

    Rp169.900

    TSP Fitting Welding Reducing Tee SCH 40
    Deskripsi:
    Standard : ANSI/ASME B16.9
    atribut:
    • Finished: Black Steel (BS)
    • Type: Seamless
  11. GBA Butt Weld Tee (Tee Las)
    Mulai

    Rp40.900

    GBA Butt Weld Tee (Tee Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Tee
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  12. BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW STD BKN
    Mulai

    Rp6.899.900

  13. CM Sambungan Pipa PVC Tee AW
    Mulai

    Rp4.900

    CM Sambungan Pipa PVC Tee AW
    Deskripsi:
    Sambungan Tee memiliki ciri khas pada bentuk yang menyerupai huruf T, berguna unutk menyambung pipa dan membagi aliran air menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama maupun berbeda.
  14. BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40/80 BKN
    Mulai

    Rp2.899.900

    BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40/80 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
    • Size (inch): 4x2
  15. Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp83.900

    Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
    atribut:
    • Finish/Coating: Galvanized
  16. HUASHENG Sambungan Pipa PVC Tee Reducer 90° uPVC SCH80 ASTM D2467
    Mulai

    Rp48.900

    HUASHENG Sambungan Pipa PVC Tee Reducer 90° uPVC SCH80 ASTM D2467
    atribut:
    • Material: uPVC
    • Schedule: SCH80
    • Standard: ASTM D-2467
Daftar Harga reducing tee Terbaru October 2026
POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)Rp239.900
ESCO PT Reducing Tee 3/4 x 1/2inch (Sambungan Pipa Tee Reduksi)Rp189.900
AMD Reducing TeeRp98.900
SEKISUI Ts Reducing TeeRp18.900
Riser Reducing Tee SCH-40 (Tee Reduksi)Rp36.900
Lesso JIS PVC-U Reducing Tee AW FittingsRp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
POLYFUSION Equal Tee PN10 (Tee Sama Sisi)Rp129.900
Kennedy Impact Socket Reducer (Adaptor Sock)Rp49.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee ReducerRp3.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)