Beli reducing socket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kitz Reducing Socket (Soket Reduksi)
    Mulai

    Rp189.900

    Kitz Reducing Socket (Soket Reduksi)
    Deskripsi:
    For steam, air, gas, oil, and pulsating water.
    atribut:
    • Shape: Socket
  2. Kitz Different Diameter Socket Screwed Type Pipe Fitting
    Mulai

    Rp74.900

    Kitz Different Diameter Socket Screwed Type Pipe Fitting
    atribut:
    • Material: SCS13A
    • Fluid Used: Steam, air, gas, oil, pulsating water
    • Maximum Permissible Pressure (MPa): 1.0 (300°C or less steam, air, gas, oil), 1.4 (220°C or less steam, air, gas, oil, pulsating water), 2.0 (-29°C - +120°C)
    • RoHS Directive: Equivalent
    • Screw Type: PT screws
    • Shape: socket
    • Type: Fittings
  3. Vinilon Sambungan Pipa PVC Socket Reducer
    Mulai

    Rp2.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Socket Reducer
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  4. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. ABUS Brass Padlock (Gembok)
    Mulai

    Rp149.900

    ABUS Brass Padlock (Gembok)
    Deskripsi:
    65MB/15 - 65/25: To secure valuables / goods of lesser value or at a low risk of theft 65/30 - 60: To secure valuables / goods of medium value or at an average risk of theft 15 - 25 mm: To secure bags, suitcases, jewellery boxes, cash boxes, etc. 30 - 60 mm: To secure chains, doors, gates, cupboards, lockers, tool boxes, cellar windows, sheds, switchboards, etc.
  13. TSP Screw Fitting Vlok Sock Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Vlok Sock Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga reducing socket Terbaru October 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AWRp4.900
Kitz Reducing Socket (Soket Reduksi)Rp189.900
Kitz Different Diameter Socket Screwed Type Pipe FittingRp74.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Socket ReducerRp2.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-INRp6.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWRp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)