Beli recoil baut 10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- TRUSCO Selang Kompresor Spiral UrethaneDeskripsi:Specification : (Connection fitting) R1/4 male thread, G1/4 female thread, G1/4 universal female threadatribut:
- Color: Blue
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions e (mm): 42
- Dimensions b (mm): 500
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Fluid: Compressedair
- Hose Outer Diameter (mm): 8
- Body Material: Polyurethane
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)atribut:
- Diameter (mm): 5x8
- Working Temperature (°C): -6~60
- Working Pressure (kg): 10
- Couple: PP20+SP20
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Kennedy Threading Inserts (Pk-10)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 10
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG)Deskripsi:Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.atribut:
- Dual/LPG Engine: Dual
- Speed (rpm): 3600
- Start Machine: Recoil
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- HTD Hand Tap HSS (mm Series)Deskripsi:HTD Hand Tap HSS withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
Daftar Harga recoil baut 10 Terbaru March 2026
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp98.900 |
| TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane | Rp379.900 |
| Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose) | Rp81.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L) | Rp49.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal) | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103076986-1.jpg)
/kpP105637745-8.jpg)
/lfP105021771-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)
%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)


/6jP102036235-4.jpg)
/lsP101005784-2.jpg)
/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-10)/9yP103143358-7.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)

%20Dual%20Fuel%20Series%20(Gasoline%20%26%20LPG)/2qP104619098-1.jpg)
/P101002970-1.jpg)