Beli ratchet ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    _x000D_-Switching between normal and reverse is not attached._x000D_-Quick turning operation can be performed without removing-inserting of both spanner and spectacle parts._x000D_-Since it is a straight shape, it is optimum for work in narrow places and deep places._x000D_-Feed ang_x000D_-Storage Pouch
    atribut:
    • Set Contents: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
    • Accessories: Storage Pouch
  2. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  3. monotaro Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    monotaro Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Number of Gears: 72
  4. Kennedy Straight Ratchet Ring Wrench
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Straight Ratchet Ring Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Shape: Straight
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TONE Ratchet Ring Wrench Flex Head
    Mulai

    Rp519.900

    TONE Ratchet Ring Wrench Flex Head
    Deskripsi:
    -By having the box end part with the ratchet mechanism on both edges, it is possible to correspond to 2 sizes with one piece.-Since both heads can adjust any angles, it demonstrates its power for work in recessed places.-With a safety rope mounting hole.(
  7. TEKIRO Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  8. STAHLWILLE Ratchet Ring Spanners
    Mulai

    Rp369.900

    STAHLWILLE Ratchet Ring Spanners
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
  9. TONE Ratchet Ring Wrench
    Mulai

    Rp589.900

    TONE Ratchet Ring Wrench
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  10. Kennedy Torx Screwdriver Bit1/4inch Hex Std
    Mulai

    Rp10.900

    Kennedy Torx Screwdriver Bit1/4inch Hex Std
    Deskripsi:
    All Kennedy screwdriver bits have a hardness of 58 - 62HRC. High alloy chrome molybdenum steel for use on hand and power tools.
    atribut:
    • Applications: Construction Industrial Mechanic
    • Number of Pieces: Single
    • Overall Length: 25mm
    • Bit Type: TX
  11. TRUSCO Insulated Screwdriver
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Insulated Screwdriver
    atribut:
    • Blade Edge: with Magnet
    • Purpose of Use: Suitable for work such as electric and communication facility construction.
  12. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  13. KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp199.900

    KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench
    atribut:
    • Plug Angle: 9.5 mm
    • Dimensions h: 35 mm
    • Shape: 14 square
  14. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  15. STAHLWILLE Set Ratchet Ring Spanners
    Mulai

    Rp3.799.900

    STAHLWILLE Set Ratchet Ring Spanners
    Deskripsi:
    roll-up wallet made of extremely tough textile with Velcro fastener
    atribut:
    • Measurement Type: Metric
    • Size (inch): 1/4x5/16, 5/16x11/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 5/8x11/16, 3/4x7/8, 13/16x15/16
    • Finish: Chrome Plated
    • Material: Chrome Alloy Steel
    • Type: Straight
  16. Kennedy 4in1 Ratchet Ring Reversible Spanner Set
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kennedy 4in1 Ratchet Ring Reversible Spanner Set
    Deskripsi:
    Metric Double ended ratchet spanners with 4 sizes each, saving space and weight in the toolbox. 72 teeth lever ratcheting system that requires only 5 degree movement to operate, making them ideal for use in tight areas. Made from high quality Chrome Vanadium Steel with mirror polish finish to prevent oil and dirt from adhering to the spanner. 3 Piece Set The most commonly used 12 sizes in just three spanners, 8 - 19mm. Supplied with storage roll. Sizes (per spanner): 8, 10, 12 and 13mm. 9, 11, 14 and 15mm. 16, 17, 18 and 19mm.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Mirror Polish
    • Size: 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 8mm 9mm
    • Size System: Metric
    • Spanner Type: Ring Spanner
    • Includes: (3) Spanners Wallet
    • Size Range: 8 - 19mm
    • Number of Pieces: 3
  17. Kennedy OffSet Ratchet Ring Spanner
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy OffSet Ratchet Ring Spanner
    atribut:
    • Handle Shape: Offset
    • Type: Reversible Ratchet Ring Spanner
  18. Vessel Bit Replacement Set
    Mulai

    Rp67.900

    Vessel Bit Replacement Set
    Deskripsi:
    -A thin type ratchet handle convenient in a narrow place-Speed ring enables fast turning.
Daftar Harga ratchet ring Terbaru January 2026
TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp2.099.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Rp149.900
monotaro Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp78.900
Kennedy Straight Ratchet Ring WrenchRp199.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp22.900
TONE Ratchet Ring Wrench Flex HeadRp519.900
TEKIRO Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp52.900
STAHLWILLE Ratchet Ring SpannersRp369.900
JETJO TOOLS Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)Rp11.900
TONE Ratchet Ring WrenchRp589.900

Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)