Beli ratchet handle 1 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan GagangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 125×80×33
- Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Item Quantity per Set: 23
- BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit HolderDeskripsi:1/4inch Ratchet Screwdriver, Pistol HandleBSGDMR6- 5inch magnetic bit holder blade for 1/4inch hex bits- 45 tooth ratcheting mechanism ensures precise positioning and movement- Bits are stored in a bit magazine inside the handle- Includes six 1/atribut:
- Hex Bits (Flat): 4.5 and 5.5
- Hex Bits (Plus Torx): T15 and T20
- Hex Bits (Philips): #1 and #2
- TOP Ratchet Handleatribut:
- Input Drive (mm): Convex 12.7
- Number of Teeth (sheet): 24
- Total Length (mm): 253
- Finishing Material: Carbon Steel
- TEKIRO Ratchet Handle ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- Kennedy Ratchet Handle 3/4 inchDeskripsi:Spring loaded ball bearing socket retainer. A high quality wrench for the professional user.atribut:
- Product Number: 582-800
- No. of Teeth: 24
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 500 mm
- Drive Size: 3/4 Inch
- Weight Each: 2.40 kg
- Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inchatribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200 mm
- Weight Each: 205 g
- No. of Teeth: 72
- JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet HandleDeskripsi:Ratchet adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.atribut:
- Size: 36 Teeth (Size: 1/2inch Dr.)
- SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)Deskripsi:-The attached exclusive ratchet handle enables speedy flare processing.-Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45° flare processing at refrigerant piping.-Ratchet type flaring tool-Exclusive ratchet handle-Tube Cutter (TC105)-Tube reamer(TR322)-Steel Caseatribut:
- Type: For inch
- Applicable Pipe Outer Diameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
- Content: Ratchet type flaring tool, Exclusive ratchet handle, Tube Cutter (TC105), Tube reamer (TR322), Steel Case
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- Kennedy Ratchet Handle 1/4 inchatribut:
- Number of Pieces: 1
- Product Type: Ratchet Handle
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- JETJO TOOLS Ratchet Handleatribut:
- Material: CRV Steel
Daftar Harga ratchet handle 1 4 Terbaru January 2026
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp189.900 |
| monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan Gagang | Rp329.900 |
| BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit Holder | Rp469.900 |
| TOP Ratchet Handle | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Impact | Rp999.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp159.900 |
| Kennedy Ratchet Handle 3/4 inch | Rp3.199.900 |
| Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch | Rp999.900 |
| JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle | Rp439.900 |
| SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type) | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)




/4rP101001171-14.jpg)



/P102390719-3.jpg)