Beli rakhara di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rakhara Disinfectant - Non CorrosiveDeskripsi:RCT 3242 is a disinfecting formulation which is effective in reducing infectious microorganisms on non-porous surfaces. RCT 3242 is non-corrosive, thus it is safe to be sprayed on all many types of surfaces at homes, offices, vehicles, factories including directly into human.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 5000
- Rakhara Waterless Hand Cleaneratribut:
- Size (L): 1.0
- Rakhara Hand Sanitizer - Hand PumpDeskripsi:RCT 3275 is an alcohol formulation used to reduce infectious microorganisms on the hands. RCT 3275 also effectively deactivates spores. Its hydrating agent is gentle to the skin.atribut:
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 1000
- Paperline Kertas Komputer NCR/Full 14 7/8x11inch (Kertas Faktur)Deskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Type: NCR
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
- Primaform Kertas Komputer PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)Deskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Type: Bagi 2
- Size (mm): 241x305
- KIT Waterless PouchDeskripsi:KIT WATERLESS CAR WASH, cara cepat mencuci mobil dalam 15 menit, tanpa air, tanpa menggores. Praktis, tinggal semprot dan seka, mobil bersih kilap dalam 15 menit. Tidak perlu selang, ember dan air sehingga mencuci mobil bisa dilakukan dimana saja tanpa repot. KIT WATERLESS CAR WASH dengan Formula Anti Gores mengandung POLYETHER SILOXANE sebagai bahan pelincir sehingga mobil tidak tergores saat dicuci. Selain itu, kandungan HYDROPHOBIC POLYMER-nya memberikan lapisan kilap dan perlindungan pada permukaan mobil sehingga mencegah terjadinya jamur di body mobil Anda. KIT WATERLESS CAR WASH dapat digunakan untuk semua jenis lapisan cat mobil, trim plastik, krom, kaca, dll.Aturan Pakai:1.Untuk KIT Waterless Pouch, tuangkan dahulu ke dalam botol KIT Waterless Pump.2.Kocok dahulu sebelum digunakan.3.Semprotkan produk pada satu bagian permukaan mobil. Segera seka dengan lembut menggunakan kain microfiber yang bersih dalam satu arah (jangan bolak-balik) untuk mengangkat kotoran yang ada.4.Gunakan kain microfiber ke-2 yang bersih dan kering untuk menyeka permukaan mobil yang sudah dibersihkan dengan microfiber ke-1 sampai kering, lalu balik lap ke bagian yang masih bersih dan kering untuk menyeka terakhir kalinya sampai kering. 5.Ulangi proses ini pada bagian mobil lainnya sampai selesai.atribut:
- Volume (ml): 500
- Packaging: Pouch
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaDeskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- Yuri Sol Pine Disinfectantatribut:
- Scent: Pine
- TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)atribut:
- Length (mm): 280
- Width (mm): 230
- Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
- Artline Tinta Bantalan StempelDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Untuk berbagai kebutuhan rumah, sekolah, kantor, art & craft- Pemakaian mudah- Acid Freeatribut:
- Size (ml): 50
- OMRON New Generation Environmental Sensor CT for Simple Power Logger ZN-CTXatribut:
- Operating Humidity Range: 85% or less relative humidity
- Frequency (kHz): 10 to 5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +60
- Insulation Resistance (MΩ): Between output terminal and case: 50 or more (DC500V mega)
- Withstand Voltage (V) : Between output terminal and case: AC2000 1 min
- Paperline Kertas Komputer PRS Bagi Dua 9.5x11inchatribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: Bagi 2
- Primaform Kertas Komputer NCR/Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)atribut:
- Type: Normal
- Size (mm): 241x280
- EMC Hand Push Valveatribut:
- Series No.: H
- Working Medium: Clean air(After 40 μm filteration )
- Acting Type: Eksternal control
- Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
- Lubrication: Not required
- Seal Material: NBR
- Working Pressure (MPa): 0~0.8
- Working Temperature (°C): -5~60
Daftar Harga rakhara Terbaru March 2026
| Rakhara Disinfectant - Non Corrosive | Rp349.900 |
| Rakhara Waterless Hand Cleaner | Rp54.900 |
| Yuri Lysorin Disinfectant | Rp12.900 |
| Rakhara Hand Sanitizer - Hand Pump | Rp98.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput | Rp509.900 |
| Mitsubishi Electric External Surge Absorber For Electromagnetic Switch | Rp139.900 |
| Paperline Kertas Komputer NCR/Full 14 7/8x11inch (Kertas Faktur) | Rp379.900 |
| Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inch | Rp239.900 |
| Primaform Kertas Komputer PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur) | Rp189.900 |
| KIT Waterless Pouch | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Rakhara%20Waterless%20Hand%20Cleaner/q9P103774945-1.jpg)




/qiP105655954-1.jpg)

/P103087317-1.jpg)



%20(Kertas%20Amplas)/P102012871-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/Magnaflux%20Set%20Penetran%20Weld%20NDT/14P105879040-3.jpg)



/84P103087292-3.jpg)