Beli rak heavy duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kitarack Frame RackDeskripsi:Frame Rak Gudang KITARACK RS Series HEAVY DUTY
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- Kitarack Warehouse Rack Light Duty Starter 4 Layer MS Series (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak penyimpanan Light Duty MS Series adalah sistem penyimpanan yang dirancang untuk berbagai kebutuhan. Desain dari rak ini sangat menarik dan didukung oleh safety pin membuat rak kokoh dan part rak tidak mudah bergeser. Dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan stok di ecommerce, rak ini mampu menahan beban hingga 250Kg pertingkatnya.atribut:
- Beam Thickness (mm): 0.6
- Capacity/Layer (kg): ±250
- Frame Type: Butterfly Frame
- Frame thickness (mm): 0.9
- Inner Size (cm): ± 184
- Material: Steel
- Number of Layers: 4
- Plate Thickness (mm): 0.4
- Rack Type: Starter
- SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)Deskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- KRISBOW Heavy Duty Steel Rack 4-Tier (Rak Besi / Rak Gudang)atribut:
- Capacity (kg): 500
- Color: Mix
- Finishing: Powder Coating
- Material: Steel
- Number of Shelves: 4
- Size (cm): 180x60x200
- AYORACK Heavy Duty Shelving Rack Starter (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:AH10-2025SHadir dengan inovasi terbaru, AH10 Series Kapasitas 1 Ton dengan warna hitam khas industrial dari AYORACK. Design khusus dengan tambahan HORIZONTAL SUPPORT BAR, serta penempatan plate diatas beam, untuk distribusi beban yang semakin sempurna. Tipe ini adalah jawaban atas kebutuhan spesifik para customer AYORACK yang semakin berkembang.Pemasangan rak bisa dilakukan secara mandiri dengan mudah dan efisien. Dirancang untuk dibongkar pasang, jarak antar ambalan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Kaki rak dilengkapi dengan Floor Mat tambahan untuk memastikan kestabilan dan melindungi permukaan lantai dari goresan. Kelengkapan Unit Starter:2 pcs FRAME;8 pcs BEAM;8 pcs LAYER PLATE;4 pcs FLOOR MAT;16 pcs SAFETY PIN (persediaan terbatas);2 pcs SAFETY GLOVES (persediaan terbatas)atribut:
- Color: Matte Black
- Load Capacity (kg/layer): 1000
- AYORACK AI20-Series Heavy Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)atribut:
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 2000
- Assembled Dimensions (cm): 400 x 90 x 250
- AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- GT RACK Standing Close Rack Server (Rak Server)Deskripsi:Dirancang dengan presisi, GT RACK menghadirkan rak server dengan kombinasi kekuatan, fungsi, dan estetika. Pintu kaca depan memberi kesan modern sekaligus memudahkan pengecekan perangkat tanpa membuka rak. Dengan sistem airflow teroptimasi, manajemen kabel praktis, keamanan maksimal, serta b berlapis powder coating anti-karat, rak ini menjadi solusi profesional untuk kebutuhan server dan jaringan Anda. Termasuk bawaan paket:- 1 set Glass (tempered) Front Door, Double Swing Perforated Back Door, 2 Side Door with ABS Latches- 4 set of Bolt Lock & Key for Front, Back, and 2 Side Doors- 1 pcs Top Cover Brush Panel (akses kabel mudah tanpa debu masuk)- 4 pcs Heavy Duty Leveling Foot- 4 pcs Heavy Duty Castor (2x dengan lock)- 100 pasang extra cage nut & screw (extra tambahan di luar set rak)- 1 pcs Fixed Tray- 1 pcs kabel grounding 10cm- Pre-installed grounding stud pada bottom dan door (front & back)Fan modular : 1 pcs modular fan with 2 fansPDU : 1 pcs vertical PDU 8 outlet germanyatribut:
- Finishing: Powder Coating
- Material: Steel
- Maximum Load Capacity (kg): 800
- Width (mm): 600
- RBI Iron Rack Hambalan 50x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:- Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcsatribut:
- Finishing: Powder Coating
- Height (mm): 2000
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 500
- AYORACK AI10-Series Heavy Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)atribut:
- Load Capacity (kg/layer): 1000
- Assembled Dimensions (cm): 300 x 80 x 250
- Material: Steel
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Number of Levels: 2
- AYORACK Medium Duty Warehouse Rack AM5-Series (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:AYORACK Multipurpose Warehouse Shelves are designed with quality materials for sturdy and long-term use. Suitable for household, office, display, warehouse and business needs.Installing the shelves can be done easily and quickly by yourself. The shelves can be dismantled and the distance between the shelves can be adjusted to suit your needs. The shelf legs are equipped with extra layers so that the shelf stands more stable and does not scratch the floor surface.atribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 500
- Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)atribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
Daftar Harga rak heavy duty Terbaru October 2026
| Kitarack Frame Rack | Rp829.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp3.399.900 |
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp7.499.900 |
| Kitarack Warehouse Rack Light Duty Starter 4 Layer MS Series (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp2.799.900 |
| SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang) | Rp3.899.900 |
| KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Heavy Duty Steel Rack 4-Tier (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp5.199.900 |
| AYORACK Heavy Duty Shelving Rack Starter (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp6.399.900 |
| AYORACK AI20-Series Heavy Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp6.599.900 |
| AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/74P102095256-3.jpg)
/hkP102138632-5.jpg)
/c5P112428437-1.jpg)
/ivP109112679-1.jpg)
/itP103952677-8.jpg)
/5xP112307213-1.jpg)
/emP110904526-1.jpg)
/kuP109151750-1.jpg)
/5mP108920202-1.jpg)
/g2P110006578-1.jpg)
/6jP103950235-3.jpg)
/f2P112429542-1.jpg)
/lmP111205778-2.jpg)
/8uP109088318-1.jpg)
/8gP108604304-2.jpg)
/i1P102138649-13.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)