GT RACK Standing Close Rack Server (Rak Server)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
FinishingPowder Coating
MaterialSteel
Maximum Load Capacity (kg)800
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dirancang dengan presisi, GT RACK menghadirkan rak server dengan kombinasi kekuatan, fungsi, dan estetika. Pintu kaca depan memberi kesan modern sekaligus memudahkan pengecekan perangkat tanpa membuka rak. Dengan sistem airflow teroptimasi, manajemen kabel praktis, keamanan maksimal, serta b berlapis powder coating anti-karat, rak ini menjadi solusi profesional untuk kebutuhan server dan jaringan Anda.

Termasuk bawaan paket:
- 1 set Glass (tempered) Front Door, Double Swing Perforated Back Door, 2 Side Door with ABS Latches
- 4 set of Bolt Lock & Key for Front, Back, and 2 Side Doors
- 1 pcs Top Cover Brush Panel (akses kabel mudah tanpa debu masuk)
- 4 pcs Heavy Duty Leveling Foot
- 4 pcs Heavy Duty Castor (2x dengan lock)
- 100 pasang extra cage nut & screw (extra tambahan di luar set rak)
- 1 pcs Fixed Tray
- 1 pcs kabel grounding 10cm
- Pre-installed grounding stud pada bottom dan door (front & back)
Fan modular : 1 pcs modular fan with 2 fans
PDU : 1 pcs vertical PDU 8 outlet germany
Fitur
- RUBBER CUSHION: tambahan pada semua sisi pintu untuk buka-tutup yang halus dan tidak berisik.
- SLIDING BOTTOM CABLE ACCESS: akses kabel bawah dengan panel geser, sehingga hanya terbuka sesuai kebutuhan.
- REMOVABLE SIDE DOOR: memudahkan akses dari samping untuk instalasi, manajemen kabel, dan maintenance tanpa harus memindahkan rak.
- PRE-INSTALLED GROUNDING STUD: mencegah kerusakan perangkat akibat arus bocor, dan melindungi pengguna dari sengatan listrik
- IMPROVED SIDE DOOR AIRFLOW: tambahan design khusus dari GT RACK pada side door untuk sirkulasi maksimal.
- HEAVY DUTY CASTOR & FOOT: untuk support kekuatan rak hingga kapasitas 800kg
- ADJUSTABLE MOUNTING RAIL: fleksibilitas maksimal untuk setup server & switch dengan kedalaman berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan