Beli rak file kantor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT RACK Rak Gudang Light Duty Starteratribut:
- Width (mm): 400
- AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-SeriesDeskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- GT RACK Rak Gudang Light Duty Jointeratribut:
- Capacity/Layer (kg): 200
- Length (mm): 1500
- Width (mm): 400
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- SUCA Rak GudangDeskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- GT RACK Tire Racking StarterDeskripsi:Kelengkapan Unit:2 pcs FRAME8 pcs BEAM4 pcs SUPPORT BARatribut:
- Type: Rak Ban Starter
- Material: Steel
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Number of stack: 4 (Dapat Ditambah)
- GT RACK Tire Racking JointerDeskripsi:Kelengkapan Unit:1 pcs FRAME8 pcs BEAM4 pcs SUPPORT BARatribut:
- Type: Rak Ban Jointer
- Material: Steel
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Number of stack: 4 (Dapat Ditambah)
- AYORACK Rak Gudang Medium Duty AM5-SeriesDeskripsi:AYORACK Multipurpose Warehouse Shelves are designed with quality materials for sturdy and long-term use. Suitable for household, office, display, warehouse and business needs.Installing the shelves can be done easily and quickly by yourself. The shelves can be dismantled and the distance between the shelves can be adjusted to suit your needs. The shelf legs are equipped with extra layers so that the shelf stands more stable and does not scratch the floor surface.atribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 500
- Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Gunaatribut:
- Dimensions (cm): 200x100x38
- Kitarack Rak Gudang KD Series Butterfly Light DutyDeskripsi:Kitarack KDS Series adalah solusi penyimpanan yang ideal untuk berbagai kebutuhan gudang dan ruang penyimpanan Anda. Rak ini dirancang dengan kekuatan dan fleksibilitas tinggi, mampu menahan beban hingga 200 kg per layer. Dengan total empat susun yang dapat diatur jaraknya, rak ini memungkinkan penyesuaian ruang yang mudah untuk barang-barang dengan ukuran berbeda. Terbuat dari besi berkualitas tinggi dengan ketebalan yang sangat kuat,Kitarack KDS Series menawarkan daya tahan dan stabilitas yang luar biasa, memastikan barang-barang Anda tersimpan dengan aman dan terorganisir. Desainnya yang kokoh dan fungsional menjadikannya pilihan utama untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan di lingkungan industri, kantor, atau gudang Anda.atribut:
- Material: Steel
- Maximum Weight per Layer (kg): 200
- GT RACK Extra Layer for Rak Gudang Light Dutyatribut:
- Capacity/Layer (kg): 200
- Height (mm): 1500
- Width (mm): 400
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- Non Brand Rak Gudang Serbagunaatribut:
- Load Capacity (kg): 500
- KSATRIA Dispenser Lakban Meja Mini (Tempat Solasi)Deskripsi:Dispenser tape/ tape cutter merupakan alat yang sering dipakai baik di rumah maupun di kantor. Meskipun fungsinya sederhana, tape cutter memiliki model yang beragam, mulai dari yang klasik sampai yang fancy. Tape dispenser KSATRIA sangat efektif & efesien untuk memotong isolasi (Solatip) atau lakban ukuran 1/2inch (12mm), 1inch(24mm) dan isolasi kecil (solasi kado). Dilengkapi dengan Satu Core (1 inti tengah). Selain itu di bagian bawah produk dilapisi dengan karet, sehingga tidak mudah slip / bergeser saat digunakan.atribut:
- Material: Plastic
- Color: Red
Daftar Harga rak file kantor Terbaru March 2026
| GT RACK Rak Gudang Light Duty Starter | Rp1.199.900 |
| AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| GT RACK Rak Gudang Light Duty Jointer | Rp1.599.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| Alba Steel Rack (Rak Besi) | Rp1.599.900 |
| SUCA Rak Gudang | Rp3.899.900 |
| GT RACK Tire Racking Starter | Rp2.399.900 |
| GT RACK Tire Racking Jointer | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/74P102095256-3.jpg)

/P103153939-1.jpg)




%20Rak%20Besi%20Serba%20Guna/90P107643324-1.jpg)

/P101574035-1.jpg)




/6rP110430243-1.jpg)