Beli ragum tekiro catok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TORA Bench Vice (Ragum)atribut:
- Size (inch): 6
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro Rotary Plate Lead Vice (Made Of Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Fixed to the workpiece.atribut:
- Material: Ductile Iron
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TOTAL Bench Viceatribut:
- Material: Ductile Cast Iron
Daftar Harga ragum tekiro catok Terbaru April 2026
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp669.900 |
| monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp509.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp7.899.900 |
| MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel | Rp629.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.899.900 |
| LAKONI PRO Catok Besi | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum) | Rp999.900 |
| TORA Bench Vice (Ragum) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| INGCO Bench Vice | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)
%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)
/P101000591-1.jpg)



/9bP103636335-5.jpg)
/8fP103631303-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

%20(Ragum)/nuP103186858-1.jpg)
/P103079354-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/ejP102142523-3.jpg)


/puP101003930-3.jpg)