Beli radiator pressure tester kit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Injector Service Universal Radiator Pressure Test Kit (Alat Tes Radiator)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TEKIRO Injector Service Universal Radiator Pressure Test Kit (Alat Tes Radiator)
    Deskripsi:
    TEKIRO Radiator Pressure Test.Alat tes kebocoran radiator mobil, tes tekanan atau pressure radiator. Cocok untuk bermacam jenis radiator mobil. Di lengkapi dengan box plstik agar anda dapat dengan mudah dalam menyimpan dan membawanya.Fungsi : Untuk tes kebocoran radiator mobil, dan tes tekanan radiatorMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp42.900

    OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
  3. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  4. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  6. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  7. TEKIRO Pry Bar Door Upholstery Panel Remover (Linggis)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Pry Bar Door Upholstery Panel Remover (Linggis)
    Deskripsi:
    Untuk membuka clip / penjepit pada pintu kendaraan atau lainnya, dalam 1 set terdapat 2 pcs berukuran 120mmx34mmx28mm Fungsi : Untuk membuka clip / penjepit pada pintu kendaraan atau lainnyaMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 240
    • Dimension 3 (mm): 34
    • Dimension 4 (mm): 28
    • Dimension 5 (mm): 5
    • Dimension 6 (mm): 6
    • Dimension 2 (mm): 120
    • Dimension 7 (mm): 13
  8. SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
  9. Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  10. WESTWARD Radiator Cap Pressure Tester
    Mulai

    Rp4.699.900

    WESTWARD Radiator Cap Pressure Tester
    Deskripsi:
    Test cap relief pressure and seal condition on cooling systems and radiators with this WESTWARD radiator cap pressure tester. Kit includes hand pump with gauge, universal cooling system adapters, radiator cap adapters, and blow-molded carrying case to ease transport and to keep items organized.
    atribut:
    • Item: Radiator Cap Pressure Tester
    • Tool Type: Radiator Cap Pressure Tester
    • Vehicle Make: Universal
    • Vehicle Model: Universal
    • Vehicle Model Year: Universal
    • Maximum Pressure (psi): 30
    • Application: Allows Radiator Cap Relief Pressure and Seal Condition to Be Tested
    • Color: Assorted
    • Fits Shaft Diameter (inch): 0.47
    • For use with: Most Vehicle Radiators
    • Includes: Molded Case
    • Material: Plastic
    • Vehicle Make/Model/Year: Universal
  11. NPA Radiator Cup Tester
    Mulai

    Rp6.199.900

    NPA Radiator Cup Tester
    atribut:
    • Meter Diameter (mm): ø50
    • Max. Scale (kPa): 200
    • Pressurization Capacity (kPa): 200
    • Accessories: Hose Adapter, Tubular Adapter
    • Total Weight (g): Approx. 1350
    • Minimum Scale (kPa): 10
    • Option Adaptor: RC-3BS or RC-4BS
  12. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp509.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
  13. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Rating:
    98% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  16. Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp4.900

    Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
  17. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A4 Vertikal 3 Pack (Map File)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A4 Vertikal 3 Pack (Map File)
    Deskripsi:
    Great value 3-book pack for bulk purchase
    atribut:
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Number of Holes: 2
    • Storable Sheet Number: 150
    • Storage Dimension (mm): 15
    • Height (mm): 307
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Binding Specification: 80mm pitch
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Green Purchasing Law: Conform
    • Outer Width (mm): 231
    • Size: A4-S
    • Type: Vertical
  18. KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-35/0-2.5
    • Oil Hose (inch): 5/16 & 3/8
    • T Shape Joint: 5/16 & 3/8
    • Packing Dimensions (mm): 500 x 120 x 420
  19. JTC Radiator & Cap Tester
    Mulai

    Rp5.299.900

    JTC Radiator & Cap Tester
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga radiator pressure tester kit Terbaru October 2026
TEKIRO Injector Service Universal Radiator Pressure Test Kit (Alat Tes Radiator)Rp2.999.900
OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)Rp42.900
Non Brand Bola Golf Driving RangeRp11.900
TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.799.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
TEKIRO Pry Bar Door Upholstery Panel Remover (Linggis)Rp159.900
SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.099.900
Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)Rp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)