Beli radar toren air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAN-EI Roof Drain
    Mulai

    Rp259.900

  2. SANYO Pump Water Non-Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp829.900

    SANYO Pump Water Non-Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Suction Power (m): 9 (Maximum)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  3. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  4. Radar Water Level Switch
    Mulai

    Rp189.900

    Radar Water Level Switch
    atribut:
    • Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
    • Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
    • Control Range (m): 0.2-5.0
    • Temperature (°C): 5 to 60
    • Max. Pump Power (HP): 1
    • Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
  5. Kitz Wafer Check Valve
    Mulai

    Rp3.299.900

    Kitz Wafer Check Valve
    atribut:
    • Size (inch): 2
    • Material: Cast Iron
  6. Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp249.900

    Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air di dak ( roof)
  7. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  8. OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    These collars and clamps keep roof drains securely in place and provide a positive seal between the drain body and the roof. They are suitable for new or retrofit installations.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  9. Wasser Roof Drain
    Mulai

    Rp179.900

  10. Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp769.900

    Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Roof drain berfungsi sebagai saringan air hujan pada atap cor beton / lantai atas atau berfungsi sebagai jalur drainase atap bangunan. Biasanya pada bangunan semi dan permanen
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Material: Iron Cast
  11. Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp93.900

    Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Deskripsi:
    Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  12. SANYO Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp989.900

    SANYO Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  13. Paloma Roof Drain
    Mulai

    Rp279.900

    Paloma Roof Drain
    atribut:
    • Material: Brass
  14. SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

    SANYO Jet Pump Water Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Suction Power (m): Max 9-2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  15. YUTA Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

Daftar Harga radar toren air Terbaru November 2026
JP Pelampung Air OtomatisRp62.900
SAN-EI Roof DrainRp259.900
SANYO Pump Water Non-Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp829.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
Radar Water Level SwitchRp189.900
Kitz Wafer Check ValveRp3.299.900
Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)Rp249.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)Rp1.499.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp99.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)