Beli radar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FURUNO Radar
    Mulai

    Rp32.999.900

    FURUNO Radar
    atribut:
    • Power Supply (V DC): 12-24
  2. Radar Water Level Switch
    Mulai

    Rp159.900

    Radar Water Level Switch
    atribut:
    • Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
    • Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
    • Control Range (m): 0.2-5.0
    • Temperature (°C): 5 to 60
    • Max. Pump Power (HP): 1
    • Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
  3. HEYCO Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.699.900

    HEYCO Strap Wrench
    Deskripsi:
    Chrome-Vanadium (280 mm)ND = nickel plated,plastic coated handleC = chromium platedwith non-skid fabric rubber strapparticularly for oil filters and othersensitive screwed connections
    atribut:
    • Dimension L (mm): 92
  4. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  5. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. monotaro Shrink Tube
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro Shrink Tube
    atribut:
    • Ratio: 2 : 1
    • Overall Length (m): 1
    • Material: The polyolefin resin
    • RoHS Compliance:
    • Characteristic: Insulation
    • Color: Transparent
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  8. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  9. WESTWARD Strap Wrench
    Mulai

    Rp639.900

    WESTWARD Strap Wrench
    Deskripsi:
    Strap wrenches are used to fit around, grip, and turn oddly-shaped and cylinder-shaped items such as plastic pipe, tubing, hand wheels, and oil filters.
    atribut:
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Handle Type: One piece
    • Strap Color: Brown, Silver
    • Strap Material: Rubber
    • UNSPSC: 27111714
  10. KRISBOW Strap Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Strap Kunci
    atribut:
    • Type: Strap Wrench
    • Size (inch): 12
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Dimensions (mm): 300x45x30
  11. American Tool Strap Wrench
    Mulai

    Rp239.900

    American Tool Strap Wrench
    Deskripsi:
    - specially for trucks, building and agricultural machines.- with heavy duty slip-resistant bonded strap and 1/2inch Square drive
    atribut:
    • Max Use (mm): 180
    • Strap Length (mm): 750
  12. Kennedy Strap Wrench Capacity
    Mulai

    Rp539.900

    Kennedy Strap Wrench Capacity
    atribut:
    • Size (mm): 60 - 140
    • Strap Length (mm²): 530
    • Strap Material: Polyester
    • Strap Width (mm): 20
    • Turning Method: Hand Swivel
    • eclassCode: 21040190
  13. Kennedy Rubber Adjustable Strap Wrench
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Rubber Adjustable Strap Wrench
    Deskripsi:
    Industrial strength rubber strap. Strap can be easily adjusted and used on irregular shapes.
    atribut:
    • Type: Strap Wrench
    • Minimum Pipe Capacity: 15mm
    • Pipe Capacity: 15 to 150mm
    • Maximum Pipe Capacity: 150mm
    • Handle Color: Red
    • Strap Material: Rubber
  14. monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Deskripsi:
    You can work firmly without attaching scratches to the target. To tighten, remove.
    atribut:
    • Material: (Belt part) Synthetic Rubber / Cotton Reinforcement
  15. RIDGID Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

  16. JTC Strap Wrench
    Mulai

    Rp309.900

    JTC Strap Wrench
    atribut:
    • Belt Length (mm): 820
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  17. Fort Selongsong Pelapis Kabel
    Mulai

    Rp169.900

    Fort Selongsong Pelapis Kabel
    atribut:
    • Voltage (kV): 1
    • Temperature (°C): -55 to +125
  18. HIT (Tools) Belt Wrench
    Mulai

    Rp1.999.900

    HIT (Tools) Belt Wrench
    Deskripsi:
    -Nylon fabric with baking rubber firmly turn polishing pipe, stainless steel pipe, and plating coated pipes without damaging.-Optimal for turning stainless steel pipe and plating coated pipe without damaging.
    atribut:
    • Nominal Dimension: 10 to 150A
    • A tube to be gripped Outer Diameter: 17 to 165mm
    • Belt (WxL): 31x700mm
    • Total Length: 300mm
Daftar Harga radar Terbaru March 2026
Radar Pressure SwitchRp239.900
FURUNO RadarRp32.999.900
Radar Water Level SwitchRp159.900
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900
HEYCO Strap WrenchRp1.699.900
Onda Kran TembokRp71.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp50.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
monotaro Shrink TubeRp5.900
TEKIRO Kunci Oli FilterRp78.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait