Beli rack bin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Rak Kontainer PlastikDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbagunaatribut:
- Material: Body: steel, container: PP
- Container: Large / 15, small / 32
- Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
- Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
- Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
- Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
- Shelf number: Large / 3, small / 4
- monotaro Rack Container (For Mc516, Mc1532) (Storage Box)Deskripsi:Storage of parts and accessoriesatribut:
- Compatible Models: MC1532, MC516
- Material: PP
- monotaro Mini Container RackDeskripsi:The storage of parts and accessoriesatribut:
- Container size (mm) width W x length L: External dimensions: D164.3 x W105 x H77.1 Internal dimensions: D130 x W76 x H74
- Capacity (L): 0.8 × 15
- Material: Steel (main body), PP (container)
- Height (mm): 410
- Length (mm): 255
- Opening Width (mm): 560
- Equal load capacity (kg / stage): 2
- Included Accessories: Container x15, Screw x23, Nut x23, Washer x23
- TRUSCO Storage Bin VN TypeDeskripsi:It is useful for centralized management of various parts and panel hanger rack compatible small parts container.
- Shinpo Container BoxDeskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- monotaro Storage Bin PlasticDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Part Case Plasticatribut:
- Material: Polypropylene
- Lion Star Container Box Wagonatribut:
- Color: Random Color
- Senator Wadah Perkakas Plastik Sen1atribut:
- Product Type: Plastic Storage Bin
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Matlock Storage Bin PlasticDeskripsi:Available in four attractive colours and an array of sizes and specifications to suit your needs, these plastic storage bins are incredibly versatile. Manufactured from high strength polypropylene which is corrosion resistant and robust, they possess an interlocking design that allows for the bins to be hung on any standard louvre panel as well as being able to stand freely to suit individual preference. A simple and elegant way to maximise your storage space. Features and Benefits- Manufactured from a high strength and durable polypropylene making it a long lasting product- Has an interlocking design that allows for it to be hung on a standard louvre panel- Can be nested and stacked to help optimise your storage- Available in a range of four attractive colours to suit your personal tastes and needsTypical Applications- Ideal for being hung upon a louvred panel as well as being used for free standing storage. The range of colours makes it useful in institutional settingsatribut:
- Material: Plastic
- Product Type: Plastic Storage Bin
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
Daftar Harga rack bin Terbaru March 2026
| monotaro Rak Kontainer Plastik | Rp2.499.900 |
| monotaro Rack Container (For Mc516, Mc1532) (Storage Box) | Rp13.900 |
| Lion Star Jolly Box | Rp12.900 |
| monotaro Mini Container Rack | Rp699.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins | Rp27.900 |
| TRUSCO Storage Bin VN Type | Rp73.900 |
| Kenmaster Rak Susun | Rp73.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| Shinpo Container Box | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Storage%20Box)/iyP103185682-1.jpg)






/P101004086-1.jpg)

/74P102095256-3.jpg)



/P103153939-1.jpg)