Beli quick connector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gemels Quick Coupler, Quick Coupling BSP (Steel) (Kopler)
    Mulai

    Rp289.900

  2. Tenka Hose End Plug (Quick Coupler Connector)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  3. Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Stainless Steel) (Kopler)
    Mulai

    Rp2.699.900

  4. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  5. monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Male
  6. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  7. monotaro TiAlN Coated 4 Blades 2.5 D Carbide Square End Mill (Pin Cad Type) (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro TiAlN Coated 4 Blades 2.5 D Carbide Square End Mill (Pin Cad Type) (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    TiAlN coating is a heat-resistant coating, suitable for high-speed cutting and alloy casting, austenitic steel, etc., and for processing castings and nonferrous metals. The cutting edge is sharp, processing accuracy is good, it is suitable for precision finishing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.03
    • Material: Cemented carbide
    • Number of Blades: 4
    • Surface Processing: TiAIN
    • Coating: TiAlN
    • Helix Angle (Degree): 30
  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  10. Swagelok Connector Tube (Konektor Selang)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Swagelok Connector Tube (Konektor Selang)
    atribut:
    • Material: stainless steel
  11. TSI ALNOR Hydronic Manometer
    Mulai

    Rp139.999.900

    TSI ALNOR Hydronic Manometer
    atribut:
    • UNSPSC: 41103311
    • Battery Life (hour): Minimum 12
    • Brand: TSI ALNOR
    • Display: LCD
    • Flow Range (GPM): 0 to 9999
    • Fluid Temperature Range (°C): 0 o 100
    • Fluid Temperature Range (°F): 32 to 212
    • Includes: AC Adapter; Batteries; Carrying Case; Hose Set; Instructions
    • Maximum Pressure (kPa): 2068
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Operating Temperature Range (°C): 4 to 45
    • Operating Temperature Range (°F): 40 to 113
    • Power Source: 4 AA Cell Batteries
    • Pressure Accuracy: +/-1% of rdg
    • Pressure Range (kPa): +/-2068
    • Pressure Range (psi): +/-300
    • Pressure Resolution (kPa): 0.01
    • Pressure Resolution (psi): 0.001
  12. SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp56.900

    SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
  13. Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    Mulai

    Rp81.900

    Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5x8
    • Working Temperature (°C): -6~60
    • Working Pressure (kg): 10
    • Couple: PP20+SP20
Daftar Harga quick connector Terbaru October 2026
Mesin HL Quick ConnectorRp8.900
Non Brand Quick Coupling Hydraulic BSP (Kopler)Rp169.900
Gemels Quick Coupler, Quick Coupling BSP (Steel) (Kopler)Rp289.900
Tenka Hose End Plug (Quick Coupler Connector)Rp20.900
SMC Male Elbow Compression Fitting Pneumatic 90 Degree (Sambungan Pneumatik)Rp23.900
Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Stainless Steel) (Kopler)Rp2.699.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
SMC One-touch Fittings Male Connector (Sambungan Drat Lurus)Rp37.900
monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)Rp3.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)