Beli pvc ball valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    SNDWAY menghadirkan portable ultrasonic thickness gauge!Ingin mengetahui seberapa tebal besi yang digunakan pada suatu lemari? Tinggal gunakan alat ini!Pemakaian yang mudah dan cepat akan memberikan hasil yang akurat!Bisa digunakan untuk berbagai macam material seperti besi, aluminium, tembaga, dll.FULL ENGLISH VERSION! Terdapat menu dan manual bahasa Inggris sehingga akan sangat memudahkan pengoperasiannya. Apabila ada yang tidak dimengerti akan kami pandu.
    atribut:
    • Sound Velocity Range (m/s): 1000 - 9999
    • Degree of Accuracy: 1.0 Class
    • Dimension: Metric or Inch
    • LCD screen: 2.4 inch black and white dot matrix screen
    • Measuring Range (mm) : 1.00 - 300.00 (Steel)
    • Measuring Unit: 0.1mm/0.01mm/0.01in
    • Memory (sets): 300
    • Power Supply (mAh): 2000, 3.7V Li-ion battery
  2. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  3. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  4. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  5. GF PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp359.900

    GF PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material (O-Rings): EPDM
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
  6. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  7. RYUICHI Ball Valve PVC
    Mulai

    Rp11.900

    RYUICHI Ball Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  8. SH Taiwan Ball Valve PVC True Union
    Mulai

    Rp209.900

    SH Taiwan Ball Valve PVC True Union
    atribut:
    • Body Material: PVC
    • Connection: Socket
    • O-Ring Materials: EPDM
  9. Unnu PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp14.900

    Unnu PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: PVC
  10. monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan katup
    atribut:
    • Use pressure: 0.98MPa below
    • Material: PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Type: socket
  11. Soligen Ball Valve PVC
    Mulai

    Rp16.900

    Soligen Ball Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  12. Cisal Ball Valve
    Mulai

    Rp18.900

    Cisal Ball Valve
    Deskripsi:
    Ball Valve adalah sebuah Valve atau katup dengan pengontrol aliran berbentuk disc bulat (seperti bola/belahan)
  13. Non Brand Manual Ball Valve
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Manual Ball Valve
    Deskripsi:
    These 2-way sanitary ball valves are designed to help provide unrestricted flow-through. They feature 316 stainless steel construction with PTFE seats, and can be serviced without complete removal from line.
  14. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    26%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  15. NEW FLOW Economy Type Ball Valve
    Mulai

    Rp1.699.900

    NEW FLOW Economy Type Ball Valve
    Deskripsi:
    ISO 5211 Direct Mounting PadFull Port / Reduced Port / Standard PortInvestment CastingValves Inspected & Tested according to API 598 Standard
    atribut:
    • Body Material: ASTM-A351-CF8M
    • End Connection Type: Threaded
    • Design: ASME B16.34
    • Working Pressure: 1000WOG/PN63
  16. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
Daftar Harga pvc ball valve Terbaru October 2026
SNDWAY Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp3.099.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp439.900
GF PVC Ball ValveRp359.900
KOVA Ball ValveRp13.900
RYUICHI Ball Valve PVCRp11.900
SH Taiwan Ball Valve PVC True UnionRp209.900
BESTGUARD Pvc Ball Valve ThreadedRp8.900
Unnu PVC Ball ValveRp14.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait