Beli punch tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pahat SetDeskripsi:TEKIRO Pahat Set 7 Pcs. Merupakan set mata pahat 7 item dengan berbagai ukuran. Menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Huruf KetokDeskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Pahat Beton PipihDeskripsi:Merk: TekiroItem Code: GT-FC1835Ukuran: 8 inch / 20 cmChrome Plated Surface, agar tahan karatSoft Grip Handle to Increase ComfortMetal Striking Cap Allows Use with HammerHigh Quality Carbon SteelSafety Handle DesignJIS (Japan Industry Standard)Barang dijamin original Tekiroatribut:
- Dimension 4 (mm): 16
- TEKIRO Pahat KayuDeskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- Mokuba Chisel Setatribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- Accessories: A6-4 flat chisel 13mm, center punch 150mm, nail fastening 3 x 10 x 150mm, brick 10 x 150mm, A6-7 flat chisel 10, 13, 16mm, pin punch 4.5mm, center punch 150mm, nail fastening 5 x 10 x 150mm, 3 x 10 x 150mm
- Number of Items: 7
- Content: A6-4…Flat Gad 13mm, Center Punch 150mm, Nail Tightener 3 x 10 x 150mm, Brick 10 x 150mm, A6-7…Flat Gad 10/13/16mm, Pin Punch 4.5mm, Center Punch 150mm, Nail Tightener 5 x 10 x 150mm/3 x 10 x 150mm
- Purpose of Use: For chipping, drilling, punching work.
- TEKIRO Pahat PipihDeskripsi:Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayuatribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (cm): 10 x 3
- Dimension 1 (mm): 128
- Dimension 2 (mm): 63
- Dimension 3 (mm): 30
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- WESTWARD Punch and Chisel SetDeskripsi:Handy set features an assortment of punches and chisels, plus a reusable vinyl pouch to help keep tools organized.atribut:
- Measurement Type: SAE
- Material: Steel
- Set Type: Punch and Chisel Set
- Blade Tip Shape: Straight
- Container Type: Pouch
- Grip Style: Plain
- Includes Handguard: No
- Includes Handle: No
- Includes Striking Cap: No
- Item: Punch and Chisel Set
- Material Application: For Softer Metal & Wood
- Tether Ready: No
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- TRUSCO Pin Punchatribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 2.50
- Length (mm): 120.0
- Thickness (mm): 1.20
- Maximum Bundle Diameter (mm): 28
- Tensile Strength (N): 78.4
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- monotaro Pin Punch Set (Alat Penitik Besi Set)Deskripsi:It is a tool useful for punching the knock pin.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Overall Length (mm): 2mm: 114
- Set Content: Parallel pin punch 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm (1 each)
- Kodama Industries Crimp Socket Steel Pipe Combined Type (Joint / Straight Pipe) SDeskripsi:Leakage can be prevented in the same way not only for straight pipes but also for joints (sockets, elbows, cheese, etc.). It can also be used for pipes with vibration. Since the operating temperature range is -30 to 130 ° C, it can be used from freezing to steam. You can use it as many times as you like. The fitting is not removed, and the finish is as good as installing a socket.Leakage from threaded joints such as cheese, elbows, and sockets can also be used to repair pinhole leaks in straight pipes. For preventing leaks in pipes of water, hot water, oil, and steam.* Pipe butt connection and connection work with joints are not possible.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 130
- Shape: Socket
- Suitable fluid: Water, hot water, oil, steam
- Bolt Material: Chrome molybdenum steel (SCM435)
- Material (Gasket): Special heat-resistant agent for high nitrile rubber
- Material (Metal Hub): (Cover) / Ductile cast iron (FCD450)
- Type: Mechanical coupling
- Withstand Pressure (MPa): 2
- KRISBOW Pahat Beton PipihDeskripsi:Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Cold Chisel
- Material: Steel
- PROTO Punch and Chisel Setatribut:
- Blade Tip Shape: Diamond
- Grip Style: Plain
- Finish: Black Oxide
- Material: Steel
- Measurement Type: SAE
- Set Type: Punch and Chisel Set
- KRISBOW Pahat Bobok & Titik SetDeskripsi:Punch and Chisel St (12pcs)
- KRISBOW Ketok HurufDeskripsi:Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Punch Letter
- Material: Steel
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)Deskripsi:It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.atribut:
- Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
- Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
- Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
- Character Height (mm): 5
- Hex Width Across (mm): 3
- Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga punch tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Pahat Set | Rp229.900 |
| TEKIRO Huruf Ketok | Rp139.900 |
| TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok) | Rp46.900 |
| TEKIRO Pahat Beton Pipih | Rp93.900 |
| TEKIRO Pahat Kayu | Rp47.900 |
| Mokuba Chisel Set | Rp499.900 |
| TEKIRO Pahat Pipih | Rp75.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| WESTWARD Punch and Chisel Set | Rp539.900 |
| SKC Hand Tap | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/c0P101000432-2.jpg)








/1tP101001065-3.jpg)
%20Mekanik/Kodama%20Industries%20Crimp%20Socket%20Steel%20Pipe%20Combined%20Type%20(Joint%20%2F%20Straight%20Pipe)%20S/piP107130918-1.jpg)




/bvP101000427-4.jpg)
/drP102234495-5.jpg)
/beP106846410-12.jpg)