Beli punch number di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  2. TRUSCO Marking Punch Number
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Marking Punch Number
    Deskripsi:
    The engraving is deeper than other companies, products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.
  3. TRUSCO Number Punch Set
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Number Punch Set
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
  4. URATANI Number Punch Set
    Mulai

    Rp359.900

    URATANI Number Punch Set
    atribut:
    • Material: High-speed steel (SKH51)
    • Nominal: 6.0
  5. TRUSCO Marking Punch Number
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Marking Punch Number
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel (S45C) Tip Quenching
  6. TRUSCO Number Marking Punch Set
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
  7. TEKIRO Huruf Ketok
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Huruf Ketok
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  8. KRISBOW Ketok Angka
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Ketok Angka
    Deskripsi:
    Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
  9. TRUSCO Alphabet Punch Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    TRUSCO Alphabet Punch Set
    atribut:
    • Content: A to Z
  10. TRUSCO Marking Punch Alphabet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  11. KUKKO Angka Ketok
    Mulai

    Rp359.900

    KUKKO Angka Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  12. monotaro Engraving Set English Letters
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro Engraving Set English Letters
    Deskripsi:
    Stamping on metal plates such as iron, copper and aluminum
    atribut:
    • Character Type: English letters
    • Hardness HRC: 58-62
    • Set Contents: AZ, & (27 pcs)
    • Surface Treatment: Sand blast processing
    • Material: CR-V
  13. Jason Number Punch
    Mulai

    Rp40.900

    Jason Number Punch
    Deskripsi:
    Hardened carbon steel
    atribut:
    • Material: Hardened carbon steel
  14. TRUSCO Reamer Punch
    Mulai

    Rp569.900

    TRUSCO Reamer Punch
    Deskripsi:
    -Temporarily tighten the holes of the iron plate that is aligned with the drift punch and use it when taking out an angle or undergoing an inspection.
    atribut:
    • Total Length: 180mm
    • Tip Diameter: 21mm
    • Maximum diameter: 26.5mm
  15. Senator Letter Punches
    Mulai

    Rp1.199.900

    Senator Letter Punches
    Deskripsi:
    - Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
  16. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  17. TRUSCO Alphabet Marking Punch Set
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Alphabet Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deeper than other companies' products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Minimum Dimension: 10mm
    • Content: A to Z
    • Material: Carbon Steel (S45C)
    • Set of Contents: 27
Daftar Harga punch number Terbaru March 2026
TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Rp46.900
TRUSCO Marking Punch NumberRp109.900
TRUSCO Number Punch SetRp1.999.900
URATANI Number Punch SetRp359.900
TRUSCO Marking Punch NumberRp149.900
TRUSCO Number Marking Punch SetRp589.900
TEKIRO Huruf KetokRp139.900
Bullocks Number PunchesRp259.900
FATOOLS Number Figure StampRp56.900
KRISBOW Ketok AngkaRp40.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait