Beli punch kit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Penanda & Pelubang Titik BorDeskripsi:Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 180x100x20
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- STARRETT Shaft Alignment Clampatribut:
- Item: Shaft Alignment Clamp
- Dimension Type: Inch
- Maximum Compatible Shaft Diameter (inch): 7 1/2
- Clamp Construction: Anodized Aluminium
- Number of Clamps: 1
- STARRETT Shaft Alignment Clampsatribut:
- Item: Shaft Alignment Clamp Set
- Dimension Type: Inch
- Clamp Construction: Anodized Aluminium
- Indicator Post Diameter (inch): 3/8
- Indicator Post Length (inch): 5, 7 7/16, 9
- Indicator Post Material: Stainless Steel
- Maximum Compatible Shaft Diameter (inch): 7 1/2
- Number of Indicator Posts: 3
- KRISBOW Penanda Titik Bor Pin Punchatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 180x105x25
- monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punchatribut:
- Material: Spring steel Material SUP10
- Width (mm): 9.5
- Overall Length (mm): 120
- Point Diameter (mm): 4
- Tip Diameter (mm): 4
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TRUSCO Center PunchDeskripsi:It is an essential item for accurate hole drilling to center striking, cylindrical shape,irregular shapes.atribut:
- Hardness: The Striking Surface Hardness: HRC38 to 46
- Material: Nickel-Chromium-molybdenum Steel
- Tip Hardness: HRC56+/-2
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
- Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorDeskripsi:Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubangatribut:
- Length (mm): 126
- Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
- Kennedy Long Taper PunchDeskripsi:Manufactured from chrome vanadium steel. Used for aligning holes in jigs and fixtures etc.atribut:
- Head Shape: Round
- Compatible Cutting Material: Aluminium Brass Mild Steel Paper Plastic Stainless Steel Wood
- monotaro Idling Type Torque DriverDeskripsi:It is a preset type torque driver. Since the lock mechanism is attached, the torque does not shift. Because it is idling, it will not be over tightened. For assembly of automotive parts and household appliancesatribut:
- Pricision (%): ±6
- Hexagon Hole Opposite Side (mm): 6.35
- KRISBOW Pahat Bobok & Titik SetDeskripsi:Punch and Chisel St (12pcs)
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- MAYHEW Centering & Marking PunchDeskripsi:Centering punches make larger indentations and mark harder materials than prick punches. They are sometimes used to enlarge small indentations. Centering punches are typically struck on their shank to make the mark.atribut:
- UNSPSC: 27111505
- Container Type: Pouch
- Grip Style: Plain
- Material: Steel
- Punch Type: Center Punch
- Tether Ready: No
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TRUSCO Carbide-Tipped Center Punchatribut:
- Material (Grip): S55C
Daftar Harga punch kit Terbaru March 2026
| KRISBOW Penanda & Pelubang Titik Bor | Rp219.900 |
| FACOM Punch Kit | Rp499.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
| STARRETT Shaft Alignment Clamp | Rp11.999.900 |
| STARRETT Shaft Alignment Clamps | Rp16.999.900 |
| KRISBOW Penanda Titik Bor Pin Punch | Rp199.900 |
| monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi) | Rp29.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| Joyko Pembolong Kertas | Rp8.900 |
| TRUSCO Center Punch | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bpP101000421-16.jpg)



/55P101001185-3.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)







/60P101000216-6.jpg)

/P101000422-1.jpg)