Beli punch bantex di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Perforator 3 Holesatribut:
- Color: Black
- Bantex Perforator 4 HolesDeskripsi:Perforasi 4 lubang dengan register, bisa melubangi hingga 10 lembar kertas.atribut:
- Color: Black
- Length (cm): 29.5
- Height (cm): 5.30
- Width (cm): 7.5
- Bantex Perforator 2 Holes SmallDeskripsi:Perforator kecil terbuat dari besi, dengan pembatas kertas untuk kantor dan rumah. 2 lubang 80 mm, kapasitas 10 lembar kertas dengan ketebalan 1,1 mm.atribut:
- Thickness (mm): 1.1
- Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- Max Perforator (Punch)Deskripsi:Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
- Bantex Perforator 2 Holes MediumDeskripsi:Perforator kantor ukuran sedang terbuat dari besi dengan pembatas kertas 2 lubang 80 mm, untuk kapasitas 18 lembar kertas dengan ketebalan 2mm.atribut:
- Thickness (mm): 2
- Bantex Perforator 2 Holes LargeDeskripsi:Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Joyko Heavy Duty Punchatribut:
- Size (cm): 25.3x7x21.5
- Capacity of Punch (mm): 4.55
- Carl Punch Heavy Dutyatribut:
- Holes: 2 holes
- Classification: Heavy Duty
- Depth (cm): 34.5
- Dimension (LxWxH) (mm): 338x170x175
- Height (cm): 17.3
- Punching capacity (sheets): 145
- Width (cm): 17.3
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
Daftar Harga punch bantex Terbaru March 2026
| Bantex Perforator 3 Holes | Rp169.900 |
| Bantex Perforator 4 Holes | Rp179.900 |
| Bantex Perforator 2 Holes Small | Rp48.900 |
| Kenko Pembolong Kertas | Rp16.900 |
| Joyko Pembolong Kertas | Rp8.900 |
| Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator) | Rp479.900 |
| Max Perforator (Punch) | Rp98.900 |
| Bantex Perforator 2 Holes Medium | Rp58.900 |
| Bantex Perforator 2 Holes Large | Rp109.900 |
| Nakabayashi Pembolong Kertas 2 Lubang | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102033838-1.jpg)
/mdP102235805-2.jpg)



/gzP101514611-8.jpg)
/hnP101514635-10.jpg)



/P103149583-1.jpg)