Beli pruning saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Cordless ChainsawDeskripsi:Gergaji Tanpa Kabel ini menambah keserbagunaan pada sistem baterai Anda. Pengoperasian bebas gas menghilangkan start dingin, asap, masalah karburator, dan perawatan yang terkait dengan gergaji bertenaga gas. Gergaji mesin yang dioperasikan dengan baterai ini dibuat untuk menangani konstruksi yang sulit dan pekerjaan di luar ruangan. Desain ringan memaksimalkan kontrol pengguna.Teknologi motor brushless-nya menghasilkan waktu kerja yang ekstrem dan masa pakai motor yang lama.atribut:
- Motor: Brushless
- Maximum Capacity (inch): 10
- Speed (m/s): 0 - 5
- Midorien Foldable SawDeskripsi:Pruning of thick branches and stemsatribut:
- Overall Length (mm): About 495
- Blade Thickness (mm): About 0.7
- Nominal Size (mm): About 210
- End Folding Length: Possible
- Grip Thickness (mm): Approximately 17
- TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.Material :high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: HCS
- Dimension 2 (mm): 310
- Dimension 1 (mm): 476
- Dimension 4 (mm): 21
- Dimension 5 (mm): 36
- Dimension 3 (mm): 191
- RAZORSAW Leather saw ZA Typeatribut:
- Metal Fitting Materials: Steel
- Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
- Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
- SATA Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:Contents:- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawDeskripsi:-The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.atribut:
- Blade Length (mm): 190
- FISKARS Gergaji Dahan BusurDeskripsi:Pruning saws have serrated teeth to aggressively cut through wood with a curved blade that conforms to the arc of tree branches to increase surface contact. The blade mounts to a curved handle, which conforms to the hand for a comfortable grip. Pruning saws are commonly used to trim tree branches, small logs, and thick brush in applications where bow saws are too large.atribut:
- UNSPSC: 27111508
- Blade Length (inch): 7
- Blade Material: Steel
- Blade Thickness (inch): 0.03
- Hand Saw Product Grouping: Pruning Saws
- Handle Material: Plastic
- Overall Length (inch): 9
- Teeth Per Inch: 7
- GS Pruning Sawatribut:
- Blade Length (mm): 210
- JETJO TOOLS Gergaji Dahanatribut:
- Size (inch): 12
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- Kakuri Razor SawDeskripsi:-A folding type saw.-The blade angle is adjustable in 2 stages.-The blade is replaceable for convenience.-For pruning living trees and woodworking.atribut:
- Blade length: 210mm
- Blade Pitch: 3.0mm
- Total Length: 440mm
- Total Length When Folded: 240mm
- Blade Materials: Carbon Tool Steel SK95
- Purpose of Use: For pruning living trees and woodworking.
- RAZORSAW Leather Saw 180atribut:
- Blade Materials: Steel
- Blade Length (mm): 250
- Blade Pitch (mm): 1.4
- monotaro Spare Blade Type Folding SawDeskripsi:Control panel, general wood, plywood, laminated wood, hardwood horizontal ground, etc.atribut:
- Cutting Width (mm): 1.1 +/- 0.05
- Tooth pitch (mm): 3
- Material: Blade: SK85 (shock quenching (Hisashi out)), Grip: TPR
- Thickness (mm): 0.8
- Coating: Clear coating (resistant to rust)
- Pitch (mm): 3
- Blade Length (mm): 210
- Blade Thickness (mm): 0.8
- Cutting Edge Length (mm): 210
- Cutting edge treatment: Shock hardening
- Kerf Width (mm): 1.1 +/- 0.05
- Overall Length (mm): 445 (when using full), 240 (when folded)
- RAZORSAW Leather Saw Gardenatribut:
- Blade Length (mm): 250
- Blade Materials: SK Material
- Handle Materials: ABS Resin
- RAZORSAW Leather Saw Pruningatribut:
- Blade Materials: SK Material
- Blade Pitch (mm): 4
- Handle Materials: Polypropylene/Elastomer Plastic
- TOLSEN Pruning SawDeskripsi:- High quality TCT tip- Chrome alloy steel body- SDS plus shank, Double flute- Sand blasting finishing- Packing: plastic hanger with color label & shrink
- DCA Cordless Chainsaw Brushlessatribut:
- Max. Length of Guide Bar (mm): 225
- No Load Speed (m/s): 10
Daftar Harga pruning saw Terbaru March 2026
| RYU Cordless Chainsaw | Rp1.699.900 |
| Midorien Foldable Saw | Rp129.900 |
| TEKIRO Pruning Saw (Gergaji Dahan) | Rp59.900 |
| RAZORSAW Leather saw ZA Type | Rp999.900 |
| SATA Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp119.900 |
| BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw | Rp219.900 |
| FISKARS Gergaji Dahan Busur | Rp559.900 |
| GS Pruning Saw | Rp469.900 |
| JETJO TOOLS Gergaji Dahan | Rp60.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bfP103684411-2.jpg)

/qgP105510952-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Gudang%20Tenda/Kakuri%20Razor%20Saw/P102799275-1.jpg)