Okatsune Pruning Saw with Sheath replacement blade

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Band Width (mm)1.5
Blade Length (mm)220
Cell Spacing (mm)8
Overall Length (mm)270
Suitable ModelWith pruning sawwood sheath 220mm (No.110)
Wall Thickness (mm)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait