Beli mesin propil kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Kenmaster Mesin Profil (Router)atribut:
- Diameter (mm): 6
- Power (W): 350
- Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- BOSCH Hand-held RouterDeskripsi:Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!atribut:
- Rated Input Power (W): 550
- Height (mm): 188
- Width (mm): 90
- Input Power (W): 550
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 33000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- DEWALT Track Saw Router AdapterDeskripsi:These DEWALT router attachments attach to a compatible router base to rout straight lines. These attachments are compatible with DEWALT-brand track-saw track.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Length (inch): 13 1/2
- Accessory Type: Track Saw Router Adapter
- INGCO Electric RouterDeskripsi:INGCO Electric Wood Router (1/2inch 0-60mm) //Mesin Profil Kayuatribut:
- Voltage (V): 220-240 (50-60Hz)
- Input Power (W): 2200
- Collet Size (mm): 6,8,12 (1/4 ,1/2inch)
- Plunge Capacity (mm): 0-60
- No Load Speed (rpm): 9000-23000
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita RouterDeskripsi:High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrenchatribut:
- Collet Capacity (mm): 12
- Plunge Capacity (mm): 0-60
- Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
- Continuous Rating Input (W): 1650
- No Load Speed (rpm): 22000
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 97
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin propil kayu Terbaru January 2026
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| BULL Armature for Maktec Wood Router | Rp429.900 |
| Makita Mesin Profil Trimmer | Rp1.299.900 |
| Kenmaster Mesin Profil (Router) | Rp459.900 |
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp1.099.900 |
| BOSCH Hand-held Router | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| DEWALT Track Saw Router Adapter | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578576-1.jpg)



/9pP102276349-2.jpg)