INGCO Electric Router

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240 (50-60Hz)
Input Power (W)2200
Collet Size (mm)6,8,12 (1/4 ,1/2inch)
Plunge Capacity (mm)0-60
No Load Speed (rpm)9000-23000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO Electric Wood Router (1/2inch 0-60mm) //Mesin Profil Kayu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan