Beli propane burner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Propane BurnerDeskripsi:-A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
- Morris Heating Torch HT-507-1 SeriesDeskripsi:For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.atribut:
- Type: W/1 TIP
- Length (mm): 560
- Shinfuji Burner Propane BurnerDeskripsi:-A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
- Morris Heating Torch HE-506 SereisDeskripsi:For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.atribut:
- Type: W/1 TIP
- Length (mm): 500
- Head Size (mm): 38.1
- LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
- Melzer Heating Torch (Blander Bakar)atribut:
- Gas Service: LPG
- Kenmaster Pemantik Api GasDeskripsi:GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.atribut:
- Burning Temperature (up to) (°C): 1000
- TORA Torch Heating Kit HT7015atribut:
- Burner O.D (mm): 60-50-45
- Nozzle O.D (mm): 1.5-1-0.7
- Total Length (mm): 885-877-870
- Fuel Consumption (g/hour): 3800-1950-1250
- TRUSCO Propane Burneratribut:
- Length (mm): 160
- Weight (kg): 0.94
- Weight (g): 587
- Burner Diameter (mm): 75
- Calorific Value (kcal/hour): 101640
- Flame Temperature (°C): 1500
- Shinfuji Burner Slide Gas TorchDeskripsi:-Can safely ignite various things.-Compact, powerful and wind-resistant burner with flame temperature of 1300 °s, having a nozzle that extends freely.-The nozzle extends freely.-Can be filled from cassette gas.atribut:
- Flame Temperature: 1300°C
- Heat Output: 80kcal/h
- Ignition Method: Electronic ignition method
- Yamato LPG BurnerDeskripsi:-Since it is a diffusion type, large area heating is possible. -For straightening of steel plate, etc.atribut:
- Applicable Gas: Oxygen gas, LP gas
- Purpose of Use: For straightening of steel plate, etc.
- Daesung Heating Short Torchatribut:
- Nos Size (mm): 25,35,50
- Hose Length (m): 1.5
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
Daftar Harga propane burner Terbaru March 2026
| TRUSCO Propane Burner | Rp639.900 |
| Morris Heating Torch HT-507-1 Series | Rp1.099.900 |
| Shinfuji Burner Propane Burner | Rp999.900 |
| Morris Heating Torch HE-506 Sereis | Rp819.900 |
| Melzer Heating Torch (Blander Bakar) | Rp209.900 |
| Kenmaster Pemantik Api Gas | Rp54.900 |
| TORA Torch Heating Kit HT7015 | Rp379.000 |
| Orange Heating Torch | Rp569.900 |
| TRUSCO Propane Burner | Rp1.299.900 |
| Chiyoda Seiki Burner Torch LPG L | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/TRUSCO%20Propane%20Burner/mmP102873814-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Heating%20Torch%20HT-507-1%20Series/n5P103671833-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Shinfuji%20Burner%20Propane%20Burner/13P102979039-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Heating%20Torch%20HE-506%20Sereis/mwP103671824-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Melzer%20Heating%20Torch%20(Blander%20Bakar)/9wP103763356-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Kenmaster%20Pemantik%20Api%20Gas/8vP106123319-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/TORA%20Torch%20Heating%20Kit%20HT7015/c1P106193433-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Orange%20Heating%20Torch/htP104668641-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Aksesori%20Gas%20Torch%2FBurner/TRUSCO%20Propane%20Burner/P102011980-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Shinfuji%20Burner%20Slide%20Gas%20Torch/eiP102637522-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan/kpP103671745-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Yamato%20LPG%20Burner/P102631351-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Wipro%20Heating%20Torch%20(Blander%20Bakar)/icP103080660-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Daesung%20Heating%20Short%20Torch/coP105443456-1.jpg)