Beli promo tv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- I'OANNES Wall Bracket TVDeskripsi:Untuk TV ukuran 37" sampai 84"Sudut kemiringan +15 derajat sampai -15 derajatVesa 500 mm x 800mmJarak TV ke dinding 70mmKualitas bracket ini sangat bagus, bahan tebal dan kokoh sehingga dapat menopang TV dengan baik dan tahan lama. Bracket ini juga kuat untuk LCD TV 60" sampai berat 75kg, sehingga pengguna tidak perlu khawatir jika TV yang digunakan memiliki berat yang cukup besar. Dengan I OANNES YM-3760 Wall Bracket TV 37-84 Inch-Promo, pengguna dapat memasang TV pada dinding dengan mudah dan nyaman. Bracket ini dapat disesuaikan dengan sudut pandang yang diinginkan dan dapat menampung berat TV maksimal 75kg. Selain itu, bracket ini juga mudah dalam pemasangan dan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Distance From TV to Wall (mm): 70
- Load Maximum (kg): 75
- TV Size Compatibility (inch): 37 to 84
- Tilt Angle: +15° to -15°
- VESA Mount (mm): Max. 750 x 450
- Niko SpeakerDeskripsi:Isi dalam Box :1 unit speaker MOVI.41 pcs remote 1 pcs cable aux1 pcs cable charger1 pcs buku petunjuk dan kartu garansi
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
Daftar Harga promo tv Terbaru January 2026
| I'OANNES Wall Bracket TV | Rp599.900 |
| Niko Speaker | Rp109.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp8.900 |
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102125748-1.jpg)