I'OANNES Wall Bracket TV
#Grup produk P112174703
Spesifikasi
| Distance From TV to Wall (mm) | 70 |
|---|---|
| Load Maximum (kg) | 75 |
| TV Size Compatibility (inch) | 37 to 84 |
| Tilt Angle | +15° to -15° |
| VESA Mount (mm) | Max. 750 x 450 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk TV ukuran 37" sampai 84"
Sudut kemiringan +15 derajat sampai -15 derajat
Vesa 500 mm x 800mm
Jarak TV ke dinding 70mm
Kualitas bracket ini sangat bagus, bahan tebal dan kokoh sehingga dapat menopang TV dengan baik dan tahan lama. Bracket ini juga kuat untuk LCD TV 60" sampai berat 75kg, sehingga pengguna tidak perlu khawatir jika TV yang digunakan memiliki berat yang cukup besar.
Dengan I OANNES YM-3760 Wall Bracket TV 37-84 Inch-Promo, pengguna dapat memasang TV pada dinding dengan mudah dan nyaman. Bracket ini dapat disesuaikan dengan sudut pandang yang diinginkan dan dapat menampung berat TV maksimal 75kg. Selain itu, bracket ini juga mudah dalam pemasangan dan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Sudut kemiringan +15 derajat sampai -15 derajat
Vesa 500 mm x 800mm
Jarak TV ke dinding 70mm
Kualitas bracket ini sangat bagus, bahan tebal dan kokoh sehingga dapat menopang TV dengan baik dan tahan lama. Bracket ini juga kuat untuk LCD TV 60" sampai berat 75kg, sehingga pengguna tidak perlu khawatir jika TV yang digunakan memiliki berat yang cukup besar.
Dengan I OANNES YM-3760 Wall Bracket TV 37-84 Inch-Promo, pengguna dapat memasang TV pada dinding dengan mudah dan nyaman. Bracket ini dapat disesuaikan dengan sudut pandang yang diinginkan dan dapat menampung berat TV maksimal 75kg. Selain itu, bracket ini juga mudah dalam pemasangan dan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
