Beli printer lq 2180 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Epson Tinta Printer Botolatribut:
- Size (ml): 70
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Epson Ink Bottle 003 (Tinta)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Epson Printer Impact Dot Matrix LQ-310atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 362x275x154
- Epson Printer Impact Dot Matrix LX-310Deskripsi:Highly reliable printing with better performance.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 362x275x154
- e-Print Pita Printer Long LifeDeskripsi:Ribbon Cartridge e-Print dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk printer dotmatrix. Ribbon yang dibuat khusus dengan bahan baku nillon dari Jepang untuk menjamin kualitas cetak dan memperpanjang daya tahan printer.Dengan 2 kali proses Inking (perendaman) membuat Ribbon e-Print memiliki daya cetak yang lebih pekat.Keunggulan:Long Life, 2 Kali Proses Inking .
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- e-Print Ribbon RefillDeskripsi:Ribbon Refill e-Print dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk printer dotmatrix. Ribbon yang dibuat khusus dengan bahan baku nillon dari Jepang untuk menjamin kualitas cetak dan memperpanjang daya tahan printer.Dengan 2 kali proses Inking (perendaman) membuat Ribbon e-Print memiliki daya cetak yang lebih pekat.Keunggulan :- Long Life- 2 kali proses Inking- Panjang Pita 50mDigunakan nutuk merefill :FX-2170/2180, LQ-2070 / 2170,LQ-2080 / 2180, LQ-2190/2190C,DFX 8000
- Epson Printer Impact Dot Matrixatribut:
- Print Method: Impact dot matrix
- Printech Ribbon Catridge LQ 310Deskripsi:Printech Ribbon Cartridge LQ 310 / SO15634 / SO15639 - 05033Panjang pita 13 meterDapat digunakan untuk printer dotmatrix LQ 310atribut:
- Length (m): 13
- Epson Ink Bottle 001 (Tinta)atribut:
- Suitable For: L4150, L6170, L6190
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Epson Printer Impact Dot Matrix LQ-590II TypeDeskripsi:24-Pin Narrow Carriage Impact Printer. Your fast and affordable printing solution.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 414x320x176.5
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
Daftar Harga printer lq 2180 Terbaru March 2026
| Epson Pita Tinta Printer | Rp57.900 |
| Epson Ribbon Pack | Rp62.900 |
| Epson Tinta Printer Botol | Rp98.900 |
| Epson Ink Bottle 003 (Tinta) | Rp97.900 |
| Epson Printer Impact Dot Matrix LQ-310 | Rp3.699.900 |
| Epson Printer Impact Dot Matrix LX-310 | Rp3.499.900 |
| e-Print Pita Printer Long Life | Rp29.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| e-Print Ribbon Refill | Rp5.900 |
| Epson Printer Impact Dot Matrix | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Epson%20Pita%20Tinta%20Printer/P101502861-11.jpg)
/Epson%20Ribbon%20Pack/P101502878-1.jpg)
/Epson%20Tinta%20Printer%20Botol/kzP101502755-6.jpg)
/Epson%20Ink%20Bottle%20003%20(Tinta)/foP103928564-1.jpg)







/Epson%20Ribbon%20Cassette/hzP103467647-4.jpg)
/Epson%20Ink%20Bottle%20001%20(Tinta)/ffP103928555-1.jpg)