Beli pressure switch pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VOYLET Pressure Switch Untuk Pompa Air
    Mulai

    Rp49.900

    VOYLET Pressure Switch Untuk Pompa Air
    atribut:
    • For: Water Pump 1/4inch and 3/8inch
  2. interNasional Pompa Air Otomatis
    Mulai

    Rp74.900

    interNasional Pompa Air Otomatis
    Deskripsi:
    Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.
    atribut:
    • Model : Double Platina
  3. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  4. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  5. SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    atribut:
    • Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C): -5 to 80 (however, without freezing)
    • Display unit: Mpa
    • Set Pressure Unit: (-) Mpa
  6. Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  8. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Mulai

    Rp5.199.900

    ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Deskripsi:
    This pressure switch is designed for use with pumps, compressors, hydraulic systems, and HVAC equipment in harsh environments. The design features a watertight enclosure, fixed deadband, stainless steel pressure connection, and Viton® actuator seal.
    atribut:
    • Item: Pressure Switch
    • Action: Standard
    • Actuation Type: Diaphragm
    • Factory On/Off Setting: 90% of Range
  11. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  12. TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    74%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    Deskripsi:
    Use:Protective cover and curing sheet of indoor and outdoor construction site. Agricultural and fishery industries seat.
    atribut:
    • Purpose of Use: For a rain cover, field cover and roof repair cover.
  13. Wasser Automatic Pump Control
    Mulai

    Rp369.900

    Wasser Automatic Pump Control
    Deskripsi:
    Lebih canggih dilengkapi IC untuk menghidupkan secara otomatis (auto restart) pompa air setiap 15 menit sekali jika failure dan kabel sekitar 180cm untuk memudahkan proses instalasi ke pompa air. Automatic Pump Control Wasser WPC 01 New Restart System dengan Auto Restart 15 menit jika failure.
    atribut:
    • Rated Voltage (Hz): 50/60
    • Maximum Current (A) : 10
  14. INOAC Kasur Lurus EON D.23
    Mulai

    Rp629.900

    INOAC Kasur Lurus EON D.23
    atribut:
    • Density Type: EON D.23
    • Foam Color: Light Green
  15. Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    Mulai

    Rp109.900

    Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    atribut:
    • Diameter (Inlet) (inch): 1
    • Voltage (V): AC 220
    • Flow Rate (L/minute): 5-7
    • Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
    • Maximum Power (W): 400
    • Operating Temperature (°C): 0-80
  16. Siesta Kasur Busa
    Mulai

    Rp1.099.900

    Siesta Kasur Busa
    atribut:
    • Size (cm): 90x200x15
  17. EVOLIS ID Card Printer Accessories
    Mulai

    Rp859.900

    EVOLIS ID Card Printer Accessories
    atribut:
    • UNSPSC: 44103112
    • Package Quantity: 1
Daftar Harga pressure switch pompa air Terbaru October 2026
Waterplus Pressure Switch Pump OtomatisRp33.900
VOYLET Pressure Switch Untuk Pompa AirRp49.900
interNasional Pompa Air OtomatisRp74.900
KIP Automatic Pressure Switch PumpRp56.900
SMC Pressure Switch Isg-SeriesRp1.799.900
TRUSCO Pressure SwitchRp1.099.900
Danfoss Pressure Switch / Pressure Control (Pengatur Tekanan)Rp679.900
SMC General-Purpose Pressure Switch ISG SeriesRp1.799.900
Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)Rp1.299.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)