Beli pressure switch kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VOYLET Pressure Switch Untuk Kompresor
    Mulai

    Rp139.900

    VOYLET Pressure Switch Untuk Kompresor
    atribut:
    • For: Compressor 1/4inch
  2. PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Mulai

    Rp8.199.900

    PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Deskripsi:
    Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Working Pressure (Bar): 8
  3. Sunny Pressure Switch Automatic
    Mulai

    Rp279.900

    Sunny Pressure Switch Automatic
    Deskripsi:
    Sunny Pressure Switch Otomatis adalah alat pengontrol yang digunakan pada kompressor angin otomatis.
  4. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  5. Danfoss Pressure Switch / Pressure Control
    Mulai

    Rp679.900

    Danfoss Pressure Switch / Pressure Control
    atribut:
    • Range (bar): -0.2 - 7
    • Diffrensial (bar): 0.7/4
  6. Saginomiya Pressure Switch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Mulai

    Rp8.599.900

    ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Deskripsi:
    This pressure switch is designed for use with pumps, compressors, hydraulic systems, and HVAC equipment in harsh environments. The design features a watertight enclosure, fixed deadband, stainless steel pressure connection, and Viton® actuator seal.
    atribut:
    • Item: Pressure Switch
    • Action: Standard
    • Actuation Type: Diaphragm
    • Factory On/Off Setting: 90% of Range
  8. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  9. Riken Pressure Switch
    Mulai

    Rp4.499.900

    Riken Pressure Switch
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 70
    • Contact Capacity: 250V3A
    • Maximum Differential Pressure (MPa): 9
  10. Nihon Seiki Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.299.900

    Nihon Seiki Pressure Switch
    Deskripsi:
    -The contact capacity is large and the structure is simple.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Connection Port Diameter: G3/8
    • Working Pressure: 0 to 0.8MPa
    • withstanding Pressure: 1MPa
    • Working Fluid: Air
    • Fluid Temperature: 5 to 60degree C
  11. SUPCO Single-Pressure Refrigerant Controls
    Mulai

    Rp439.900

    SUPCO Single-Pressure Refrigerant Controls
    Deskripsi:
    Single-pressure encapsulated switches install into HVAC systems and react to changes in refrigerant pressure by making or breaking an electrical connection. They are compact and self-contained but are less protected than standard pressure controls and sensors.
    atribut:
    • Contact Form: SPST
    • Electrical Connection Type: Hardwired
    • Pressure Connection Gender: Female
    • Pressure Connection Size (inch): 1/4
    • Pressure Connection Type: Flare
    • Process Connection (inch): 1/4 Female Flare
    • Reset Type: Automatic Reset
    • Standards: CE Listed; UL Listed
  12. Metalwork Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    Metalwork Pressure Switch
    Deskripsi:
    Pressure switch G1/8 2A normally open / normally closed with 2 meters cable
    atribut:
    • Part Number: 9000401
    • Threaded Port (inch): 1/8
    • Contacts: Normally-Open (NO) and Normally-Closed (NC)
    • Cable Length (m): 2
    • Functional Denomination: Pressure Switch
    • Maximum Current (A) : 2
    • Product's Series: Pressure And Reach Sensors
  13. Riken Kiki Pressure Switch PCS-700
    Mulai

    Rp8.999.900

    Riken Kiki Pressure Switch PCS-700
    Deskripsi:
    Pressure can be set easily without tools.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 70MPa
    • Mounting Screw: G1/2
    • Minimum Scale: 10MPa
    • Contact Capacity: 250V 3A
  14. BULTRAX Pressure Switch Kompresor
    Mulai

    Rp52.900

    BULTRAX Pressure Switch Kompresor
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  15. SMC Small Pressure Switch ZSE Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    SMC Small Pressure Switch ZSE Series
    atribut:
    • Rated Pressure Range (kPa): 0 - -101
    • Withstand Pressure (kPa): 500
    • Extended Analog Output Range (kPa): 10-2000
    • Power Supply Voltage (V) : DC12-24 ± 10%, ripple (pp) 10% or less (with reverse connection protection)
    • Pressure Setting Range (kPa): 0 - -101
    • Repeatability : ± 1% FS or less
    • Response Time (ms): 5 or less
    • Suitable fluid: Air, non-corrosive, non-flammable gas
Daftar Harga pressure switch kompresor Terbaru January 2026
VOYLET Pressure Switch Untuk KompresorRp139.900
PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Rp8.199.900
Sunny Pressure Switch AutomaticRp279.900
TRUSCO Pressure SwitchRp1.099.900
Danfoss Pressure Switch / Pressure ControlRp679.900
Saginomiya Pressure SwitchRp1.099.900
SANEI Automatic Pressure Switch PumpRp25.900
ASHCROFT Diaphragm Pressure SwitchRp8.599.900
SMC 2-Color Display Digital Pressure SwitchRp1.399.900
KIP Automatic Pressure Switch PumpRp51.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)