Beli pressure switch compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
- PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Deskripsi:Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.atribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Working Pressure (Bar): 8
- Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)Deskripsi:Yama YM30-120P adalah kompressor angin dengan daya 3Hp dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Working Pressue (bar): 8
- Compressor Type: Belt Driven
- Oil Less: No
- PUMA Compressor High Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Deskripsi:Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan mesin diesel/Bensin.atribut:
- Compressor Type: Pressure Switch
- Maximum Working Pressure (bar): 16
- Oil Less: No
- Working Pressure (Bar): 12
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- TRUSCO Pressure SwitchDeskripsi:-A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.atribut:
- Primary Colors: White
- Element Size: 8phi mm
- Sheet Size: 30x30mm
- Measurement Precision: ±2° C
- Measuring Method: Irreversible
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Nihon Seiki Pressure SwitchDeskripsi:-The contact capacity is large and the structure is simple.-Sends signal when reaches setting pressure.atribut:
- Primary Colors: White
- Color After Discoloration: Black
- Discoloration Temperature: 130° C
- Element Size: 8phi mm
- Sheet Size: 30x30mm
- Measurement Precision: ±2° C
- Measuring Method: Irreversible
- Nihon Seiki Pressure SwitchDeskripsi:-The contact capacity is large and the structure is simple.-Sends signal when reaches setting pressure.atribut:
- Connection Port Diameter: G3/8
- Working Pressure: 0 to 0.8MPa
- withstanding Pressure: 1MPa
- Working Fluid: Air
- Fluid Temperature: 5 to 60degree C
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- SMC Pressure Switch Isg-Seriesatribut:
- Semi-Standard A: Contacts 1a1b
- Bore Size: R3/8
- Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
- CE-Compliant: Noncompliant
- Riken Kiki Pressure Switch PCS-700Deskripsi:Pressure can be set easily without tools.atribut:
- Maximum Working Pressure: 70MPa
- Mounting Screw: G1/2
- Minimum Scale: 10MPa
- Contact Capacity: 250V 3A
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
Daftar Harga pressure switch compressor Terbaru April 2026
| Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin) | Rp20.999.900 |
| Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin) | Rp2.099.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin) | Rp21.999.900 |
| PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak) | Rp8.199.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.999.900 |
| Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor) | Rp9.599.900 |
| PUMA Compressor High Pressure Switch (Tanpa Penggerak) | Rp22.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
| TRUSCO Pressure Switch | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qbP104618947-2.jpg)
%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
/ptP104618929-2.jpg)
/4qP105439170-1.jpg)

/qtP104618965-1.jpg)
/5iP105439198-1.jpg)

/lsP105146784-1.jpg)




/p1P104618901-2.jpg)


/P101525136-1.jpg)