Beli pressure fryer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Gas Deep FryerDeskripsi:Dengan megnggunakan Penggorengan Gas FRY-G171 proses menggoreng menjadi jauh lebih nyaman , karena seluruh bagian bahan makanan yang terendam pada minyak akan matang secara merata. Mesin ini juga dilengkapi fasilitas penirisan minyak, ditambah dengan mesin yang awet serta tahan pada tekanan, dan di samping itu juga mesin ini di lapisi material stainless steel. Selain itu Penggorengan Gas FRY-G171 ini juga memiliki ukuran yang jauh lebih argonomis dibanding saat menggunakan wajan dan kompor biasa. Sebab mesin ini memiliki kapasitas yang besar yakni mulai dari 5 sampai 17 liter. Sangat cocok untuk menggoreng nugget, kentang, dan bahan makanan lainnya yang memudahkan proses penggorengan.
- Crown Horeca Gas FryerDeskripsi:Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.atribut:
- Dimensions (mm): 570x 510x 970
- Capacity (L): 2x14
- Crown Horeca Gas Deep FryerDeskripsi:Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.atribut:
- Power: LPG/Gas
- Crown Horeca Electric Deep FryerDeskripsi:Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Electrict Deep Fryer di lengkapi Thermostats dengan digital control yang memudahkan kita untuk menjaga dan mengawasi suhu dengan optimal.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- PRIMAX Gas Fryer SingleDeskripsi:High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
- FOMAC Gas Deep Fryer with Floor StandDeskripsi:Menggoreng dengan teknik deep fryer adalah salah satu teknik wajib bagi usaha kuliner yang menyajikan makanan yang membutuhkan proses penggorengan seperti ayam goreng, kentang goreng, pastel, cilok, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Proses penggorengan dengan menggunakan teknik deep fryer kini didukung dengan adanya mesin penggorengan yang dilengkapi dengan peniris dan wadah yang sudah tertanam, mesin ini dirancang khusus untuk menggoreng.Mesin penggorengan FRY-GF171CS dilengkapi dengan kaki sehingga tidak perlu kesulitan untuk mencari alas lagi. Mesin ini juga menggunakan bahan bakar gas dengan efisien dan menghemat gas yang digunakan pada proses penggorengan.Mesin dilengkapi dengan keran untuk pembuangan minyak bekas dan termostat yang mengatur suhu saat penggorengan, dan bagian bawah antara kaki mesin terdapat ruang dan terdapat plat besi.Mesin ini dilengkapi dengan keranjang peniris yang bisa disangkutkan pada kait yang tersedia ketika proses pengeringan bahan gorengan, mesin juga memiliki penutup. Desain mesin yang elegan dan bodi kokoh dengan material tahan korosi, sangat cocok untuk kebutuhan usaha kuliner restoran, catering, cafe, hotel dan industri kuliner lainnya.atribut:
- Temperature Range (°C): 60-200
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- GETRA Penggorengan Listrikatribut:
- Temperature (°C): 50-200
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- Golden Dragon Piring Saji Model Talenan Kotakatribut:
- Size (inch): 9
- FOMAC Oil Spinner MachineDeskripsi:Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga pressure fryer Terbaru March 2026
| GETRA Penggorengan Gas | Rp1.399.900 |
| FOMAC Gas Deep Fryer | Rp1.199.900 |
| Crown Horeca Gas Fryer | Rp4.699.900 |
| Crown Horeca Gas Deep Fryer | Rp1.299.900 |
| Crown Horeca Electric Deep Fryer | Rp659.900 |
| GETRA Gas Deep Fryer Table Top | Rp999.900 |
| PRIMAX Gas Fryer Single | Rp1.799.900 |
| FOMAC Gas Deep Fryer with Floor Stand | Rp4.899.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| GETRA Penggorengan Listrik | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/f2P103472542-1.jpg)