Beli power tool miter saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Compound Miter SawDeskripsi:The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall slidingatribut:
- Power Input: 1600 watt
- Output Power: 1000 watt
- Blade Diameter: 250 mm
- Blade Bore: 25.4 mm
- Bevel Capacity: 48/-3 degrees
- Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
- Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
- Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
- No. Load Speed: 5000 r.p.m
- RYU Miter Sawatribut:
- Blade Diameter: 255mm
- Power: 1650W
- No. Load Speed: 4.800rpm
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga power tool miter saw Terbaru April 2026
| DEWALT Compound Miter Saw | Rp9.999.900 |
| RYU Miter Saw | Rp2.599.900 |
| Makita Compound Miter Saw | Rp5.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Wipro Mitre Saw Machine | Rp1.599.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.199.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp6.499.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku Pigura | Rp4.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101518299-1.jpg)
/jhP101518701-3.jpg)




/6sP101518244-38.jpg)