Beli power tool carbon brush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYOBI Cordless Drill Driveratribut:
- Battery Voltage (V): 12
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- RYOBI Mulching Blower Vacuumatribut:
- Input: 1400W
- Overall Dimensions: 905x174x400mm
- Vacuum Air Speed: 235km/h
- Blow Air Volume: 9.5m3/min
- Mulching Ratio: 10:1
- RYOBI Sander Polisheratribut:
- Power (W): 300
- Ogura Cordless PuncherDeskripsi:- Charger (DC18RC)- Battery pack(BL1830B)- Punch φ12mm(body set)- Die SB12(body set)- Grip- Hydraulic Oil- Hexagonal Bar Wrench(3, 4, 6mm)- Spanner(8 x 10mm)- Case- Nut Tightening Rod
- KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- TRUSCO Glass-Cloth TapeDeskripsi:Cutter is necessary for cutting.atribut:
- Adhesive: Silicone Series
- Adhesive Power (N/10mm): 3.8
- Base Material: Glass Cloth
- Color: White
- Continuous Use Temperature (°C): 180 (Heat-Resistant Classification Class H or Equivalent)
- Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 11
- Tape Thickness (mm): 0.2
- Tensile Strength (N/10mm): 200
- Green Leaf Kursi Plastik SandaranDeskripsi:Kursi Plastik Sandaran Toronto adalah Salah Satu Produk Bangku Plastik yang Berkualitas dari Green Leaf . dengan Desain Minimalis Memiliki Sandaran Punggung Terbuat dari Plastik Berkualitas dan Aman untuk Segala Keperluan Anda, Kebutuhan Rumah Tangga Anda Khususnya Tempat Penyimpanan Barang Barang Anda Dirumah.
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga power tool carbon brush Terbaru January 2026
| RYOBI Sander Polisher | Rp1.499.900 |
| RYOBI High Pressure Washer | Rp1.699.900 |
| RYOBI Mesin Bor Impact | Rp539.900 |
| RYOBI Mesin Gergaji Bundar | Rp689.900 |
| RYOBI Cordless Drill Driver | Rp879.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| RYOBI Mulching Blower Vacuum | Rp299.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| RYOBI Sander Polisher | Rp2.499.900 |
| Ogura Cordless Puncher | Rp53.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102249600-1.jpg)








/P101004306-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)