Beli power sprayer tasco di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  2. FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Rotation Speed (rpm): 300-1000
  3. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  4. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Plunger (mm): 30x3
    • Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
    • Dimensions (mm): 390x320x360
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
    • Power Required (kW): 1 - 2.2
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  5. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  6. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  7. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  8. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  9. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  10. Cosmec Power Sprayer
    Mulai

    Rp969.900

    Cosmec Power Sprayer
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 20-45
  11. monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  12. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  13. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp579.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  15. Rutland Pressure Sprayer
    Mulai

    Rp459.900

    Rutland Pressure Sprayer
    Deskripsi:
    5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.
    atribut:
    • Color: White
    • Tank Material: Polyethylene
    • Protection Features: Shatterproof
    • Capacity (L): 5
    • Type: Pressure Sprayer
    • Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
    • Overall Height (mm): 250
  16. YamamaxPRO Power Sprayer
    Mulai

    Rp629.900

    YamamaxPRO Power Sprayer
    atribut:
    • Pressure (bar): 20-40
    • Speed (rpm): 800-1200
  17. Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Overall Height (mm): 600
    • Tank Material: Polyethylene
  18. monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayer
    atribut:
    • Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
    • Capacity (ml): 1000
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
  19. KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    Mulai

    Rp4.099.900

    KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): Container: 18/30
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Fan Rotation Speed (rpm): 7000
    • Maximum Power (rpm): 7000
Daftar Harga power sprayer tasco Terbaru March 2026
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.599.900
TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Rp599.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp3.900
LAKONI Daytona High Pressure CleanersRp1.799.900
Sanchiin Power SprayerRp1.899.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp779.900
Cosmec Power SprayerRp969.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)