Beli power puller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Sepatu Safety Slip Papua PU (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Series: Papua
- Toe Cap: Steel
- Logo Tag: Direct TPR Injection
- Model : Low Cut Slip-On Shoes
- Outsole: Single Density PU
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
- MIRAI Cable CarrierDeskripsi:-A resin pulley for messenger wires.-Easy to install.-Easy to expand or relocate.
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton)atribut:
- Width (inch): 3
- Width (mm): 76
- Working Load Limit (t): 3
- TRUSCO 50 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)Deskripsi:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportationatribut:
- Material: Nylon (Inside: Polyester)
- Working Load Limit (t): 1.6
- Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)atribut:
- Capacity: 2 Ton
- TEKIRO Bolt CutterDeskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- Jason Hand PullerDeskripsi:- Heavy duty steel construction- Pulling and stretchingatribut:
- Length (m): 3.5
- Weight Capacity (t): 2
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- Secura Block Leveratribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- POWERTEC Webbing Sling Double Plyatribut:
- Length (m): 6
- Width (mm): 75
- Safety Factor: 6 : 1
- Material: Polyester
- Working Load Limit (t): 6
Daftar Harga power puller Terbaru March 2026
| Wipro Hand Rachet Puller | Rp279.900 |
| monotaro.id Sepatu Safety Slip Papua PU (Sepatu Proyek) | Rp309.900 |
| MIRAI Cable Carrier | Rp189.900 |
| monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual) | Rp999.900 |
| WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton) | Rp189.900 |
| TRUSCO 50 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling) | Rp709.900 |
| KRISBOW Katrol Rantai Heavy Duty | Rp1.499.900 |
| Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel) | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter | Rp159.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/monotaro_id%20Sepatu%20Safety%20Slip%20Papua%20PU%20(Sepatu%20Proyek)/icP109299660-2.jpg)

%20(Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)
/P102041321-1.jpg)
/P101001775-1.jpg)

/P102265918-1.jpg)