Beli powder coating jakarta di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Secureline Optima-XDeskripsi:- Dirancang Khusus untuk penyimpanan dokumen Operasional- Warna : Kombinasi Hitam dan Abu-abu- Cat : Powder CoatingSpesifikasi:- Tebal plat baja dinding dan pintu min. 1.0mm dan tebal plat baja rangka min. 1.2mm- Kaca yang dianjurkan tebal 5.0 mm dengan ukuran 1.583x283mm- Dilengkapi 3 (tiga) buah rak yang dapat diatur posisinya dengan kekuatan beban 75kg.- Sistem penguncian dengan Push Button Key.- Anak kunci 2 (dua) buah dengan system 3 layeratribut:
- Color: Kombinasi Hitam Dan Abu-Abu
- Dimensions (cm): 88x48x182.5
- Fantoni BarstoolDeskripsi:Kursi kafe ini memiliki desain yang kekinian, dengan penerapan warna putih dan merah pada keseluruhan bagian kursi, serta bentuk lengkungan yang menjadi bentuk dasarnya. Spesifikasi : Plastic Seatback. Metal Base.
- Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Chitose Study Chair for Uni (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Material: Plywood (Seat & Back)
- Penyelesaian Kerangka: Powder Coating
- Warna Kerangka: Silver
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- 3M Organic Vapor CartridgeDeskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Color: Black
- Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Standards Approvals: NIOSH
- HYDROSTOP Acian Kedap AirDeskripsi:Hydrostop adalah acian kedap air yang bisa diaplikasikan dari dalam maupun luar ruangan. Hydrostop dalam keadaan basah akan terus menerus membentuk polycrystalite.atribut:
- Shape: Powder (Grey)
- Compressive Strength (kgf/cm²): 400-500 (28 days)
Daftar Harga powder coating jakarta Terbaru February 2026
| Secureline Optima-X | Rp3.199.900 |
| Fantoni Barstool | Rp999.900 |
| Chitose Desk & Table | Rp1.499.900 |
| Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan) | Rp599.900 |
| Chitose Study Chair for Uni (Kursi Sekolahan) | Rp869.900 |
| monotaro Flat Desk (Meja Kerja) | Rp769.900 |
| 3M Organic Vapor Cartridge | Rp199.900 |
| HYDROSTOP Acian Kedap Air | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/rmP102926994-3.jpg)
/68P101510224-5.jpg)
/b8P103651404-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge/a6P101002366-4.jpg)