Beli potong keramik manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Alat Potong Keramik Professional
    Mulai

    Rp2.499.900

    ALDO Alat Potong Keramik Professional
    Deskripsi:
    Untuk memotong keramik dan granite
  2. JETJO TOOLS Alat Potong Keramik Manual
    Mulai

    Rp849.900

  3. Rubi Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. WOKIN Ceramic Cutter (Pemotong Keramik)
    Mulai

    Rp529.900

    WOKIN Ceramic Cutter (Pemotong Keramik)
    atribut:
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  5. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  6. Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Deskripsi:
    RUBI TIGER PLUS pemotong manual adalah pemotong profesional untuk memotong semua jenis ubin keramik, terutama stoneware porselen.Dilengkapi dengan pemisah ponsel berperforma tinggi, TIGER PLUS mampu mengerahkan daya maksimum hingga 900 kilo dan memotong potongan dengan ketebalan antara 3 dan 15 mm.Sistem pemandu ganda dan bantalan geser liniernya menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan penilaian yang lebih halus dan presisi, serta visibilitas yang luar biasa pada saat yang sama.Pemisah RUBI TIGER PLUS dilengkapi dengan sistem MAGNET, yang memungkinkan penggunaan pemotong manual hanya dengan satu tangan, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih cepat dan efisien.Basis aluminium yang diekstrusi, dengan profil tertutup TIGER PLUS, dan pemandu baja berdiameter 25 mm, padat, berlapis krom, diperbaiki dan dikalibrasi, membuat rakitan pemotong TIGER PLUS sangat kaku dan mampu memotong secara profesional.Dukungan lateral ganda yang menjadi standar pada TIGER PLUS, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemotongan terukur dan berulang dalam format besar.Pegangan yang menggabungkan pemotong manual TIGER PLUS adalah pegangan yang lembut, dengan sentuhan akhir yang membulat untuk ERGONOMIS dan KENYAMANAN yang lebih besar untuk pemasang profesional.Cutter RUBI TIGER PLUS kompatibel dengan seluruh jajaran roda scoring RUBI, baik dalam diameter (dari 6 mm hingga 22 mm) dan dalam tipe (SILVER, EMAS, ENDURE, dan EXTREME).Merek RUBI dikenal dengan daya tahan dan kualitas alatnya yang luar biasa. Selama lebih dari 65 tahun, RUBI hanya memproduksi produk dengan daya tahan dan ketahanan tinggi, untuk dapat memberikan kinerja terbaik di bawah kondisi kerja terberat dan beradaptasi dengan tuntutan setiap pasar.
  7. TORA Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.199.900

    TORA Pemotong Keramik
    atribut:
    • Size (inch): 32
    • Size (mm): 800
    • Cutting Wheel Size (mm): 22x6x6 (2)
    • Min. Cutting Width (mm): 40
    • Cutting Accuracy (mm): ≤ 0.3
    • Cutting Thickness (mm): up to 12
    • Hardened Solid Slide Bar (mm): Ø 16
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
    • Suitable For: Cutting Ceramic & Granite Tiles
    • Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm): Ø 22
  8. KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    Mulai

    Rp719.900

    KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    atribut:
    • Maximum direct line cutting (mm): 600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  9. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  10. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  11. STRAUSS Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp1.199.900

    STRAUSS Alat Potong Keramik
    Deskripsi:
    Heavy duty potongan lebih lurusMata potong terbuat dari Tungsten Carbide yang di lapis titanium untuk hasil potongan yang rapi dan tahan tajam untuk pemakaian lama
    atribut:
    • Type: T- SERIES HEAVY DUTY
    • Size (cm): 60
  12. ROMWAY Granite Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.599.900

    ROMWAY Granite Tile Cutter
    Deskripsi:
    Pemotong keramik / Granit Presisi Lebih Lurus,hasil pemotong rapih dan bersih dan bebas cuil.mempercepat pekerjaan anda. - Type 2 Rek pipa besi- Mata pisau berkualitas type bearing GS taiwan- Bodi Kuat dan Tahan lama. -Untuk ukuran keramik yang dapat di potong sampai dengan 100cm-Movable scale for straight. cutting and universal cutting from 0-45°.-Solid steel supporting rids with ball bearing.
  13. Wipro Ceramic Cutter Push Type (Alat Potong Keramik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Ceramic Cutter Push Type (Alat Potong Keramik)
    atribut:
    • For use: Keramik m/Dorong
  14. TOLSEN Tile Cutter
    Mulai

    Rp279.900

    TOLSEN Tile Cutter
    Deskripsi:
    Packing : Color Box
    atribut:
    • Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
    • Max. Cutting (m): 10
    • Length (mm): 400
  15. BOSCH Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Pemotong Keramik
    Deskripsi:
    When cutting ceramic tiles (pottery tiles), scratch the tile surface with a cutting blade and cut with a stamper. Work can be done easily with one handle. Uses a carbide cutting blade (titanium coating) with outstanding sharpness. As it is made of aluminum, it does not rust easily and has a long life. The tile can be firmly fixed with the holding lever and work can be done safely.
  16. ALDO Alat Potong Keramik
    Mulai

    Rp2.199.900

    ALDO Alat Potong Keramik
    Deskripsi:
    Untuk memotong keramik dan granite
  17. Sherlock Isi Kuas Roll Epoxy
    Mulai

    Rp27.900

    Sherlock Isi Kuas Roll Epoxy
    Deskripsi:
    Refill Kuas roll untuk epoxy dengan material bulu yang tidak mudah rontok dan memberikan kontrol yang baik untuk ketebalan cat diatas permukaan objek
Daftar Harga potong keramik manual Terbaru October 2026
ALDO Alat Potong Keramik ProfessionalRp2.499.900
JETJO TOOLS Alat Potong Keramik ManualRp849.900
Rubi Tile CutterRp1.499.900
WOKIN Ceramic Cutter (Pemotong Keramik)Rp529.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
Rubi Alat Potong Keramik GranitRp1.299.900
TORA Pemotong KeramikRp1.199.900
KRISBOW Pemotong Keramik ManualRp719.900
Makita Mesin Potong KeramikRp1.099.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp3.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)