Beli potong granit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter
    Mulai

    Rp519.900

    TOLSEN Heavy Duty Tile Cutter
    Deskripsi:
    SPIRIT LEVEL- Aluminium frame- With 3 bubbles
    atribut:
    • Packing: Color Box
  2. INGCO Tile Cutter
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Tile Cutter
    Deskripsi:
    INGCO Tile Cutter (600 mm) // Alat Potong Keramik Marmer Granit
  3. TOLSEN Tile Cutter
    Mulai

    Rp259.900

    TOLSEN Tile Cutter
    Deskripsi:
    Packing : Color Box
    atribut:
    • Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
    • Max. Cutting (m): 10
    • Length (mm): 400
  4. ROMWAY Granite Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROMWAY Granite Tile Cutter
    Deskripsi:
    Pemotong keramik / Granit Presisi Lebih Lurus,hasil pemotong rapih dan bersih dan bebas cuil.mempercepat pekerjaan anda. - Type 2 Rek pipa besi- Mata pisau berkualitas type bearing GS taiwan- Bodi Kuat dan Tahan lama. -Untuk ukuran keramik yang dapat di potong sampai dengan 100cm-Movable scale for straight. cutting and universal cutting from 0-45°.-Solid steel supporting rids with ball bearing.
  5. Rubi Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    atribut:
    • Maximum direct line cutting (mm): 600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  7. Mujingfang Tile Cutter
    Mulai

    Rp3.299.900

    Mujingfang Tile Cutter
    atribut:
    • Color: Blue
  8. ROMWAY Tile Cutter
    Mulai

    Rp999.900

    ROMWAY Tile Cutter
    atribut:
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  9. Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rubi Alat Potong Keramik Granit
    Deskripsi:
    RUBI TIGER PLUS pemotong manual adalah pemotong profesional untuk memotong semua jenis ubin keramik, terutama stoneware porselen.Dilengkapi dengan pemisah ponsel berperforma tinggi, TIGER PLUS mampu mengerahkan daya maksimum hingga 900 kilo dan memotong potongan dengan ketebalan antara 3 dan 15 mm.Sistem pemandu ganda dan bantalan geser liniernya menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan penilaian yang lebih halus dan presisi, serta visibilitas yang luar biasa pada saat yang sama.Pemisah RUBI TIGER PLUS dilengkapi dengan sistem MAGNET, yang memungkinkan penggunaan pemotong manual hanya dengan satu tangan, sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih cepat dan efisien.Basis aluminium yang diekstrusi, dengan profil tertutup TIGER PLUS, dan pemandu baja berdiameter 25 mm, padat, berlapis krom, diperbaiki dan dikalibrasi, membuat rakitan pemotong TIGER PLUS sangat kaku dan mampu memotong secara profesional.Dukungan lateral ganda yang menjadi standar pada TIGER PLUS, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemotongan terukur dan berulang dalam format besar.Pegangan yang menggabungkan pemotong manual TIGER PLUS adalah pegangan yang lembut, dengan sentuhan akhir yang membulat untuk ERGONOMIS dan KENYAMANAN yang lebih besar untuk pemasang profesional.Cutter RUBI TIGER PLUS kompatibel dengan seluruh jajaran roda scoring RUBI, baik dalam diameter (dari 6 mm hingga 22 mm) dan dalam tipe (SILVER, EMAS, ENDURE, dan EXTREME).Merek RUBI dikenal dengan daya tahan dan kualitas alatnya yang luar biasa. Selama lebih dari 65 tahun, RUBI hanya memproduksi produk dengan daya tahan dan ketahanan tinggi, untuk dapat memberikan kinerja terbaik di bawah kondisi kerja terberat dan beradaptasi dengan tuntutan setiap pasar.
  10. Jason Heavy Duty Tile Cutter
    Mulai

    Rp1.399.900

    Jason Heavy Duty Tile Cutter
    Deskripsi:
    - Able to cut most ceramic tiles
  11. CPT National Batu Asah TCT
    Mulai

    Rp38.900

    CPT National Batu Asah TCT
    atribut:
    • Size (mm): 150x20x90
  12. TOLSEN Hand Riveter
    Mulai

    Rp55.900

    TOLSEN Hand Riveter
    Deskripsi:
    - With soft PVC cover - With metric and inch blade - Packing: color sticker with PP card
  13. NISO Wiring Duct PSD
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Wiring Duct PSD
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  14. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

  15. Rubi Mata Gerinda Potong Keramik Widia Scoring
    Mulai

    Rp169.900

    Rubi Mata Gerinda Potong Keramik Widia Scoring
    Deskripsi:
    For cuts with low average difficulties on ceramic & porcelian tiles
  16. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

Daftar Harga potong granit Terbaru March 2026
TOLSEN Heavy Duty Tile CutterRp519.900
INGCO Tile CutterRp509.900
CPT National Alat Potong GranitRp779.900
TOLSEN Tile CutterRp259.900
ROMWAY Granite Tile CutterRp1.399.900
Rubi Tile CutterRp1.499.900
KRISBOW Pemotong Keramik ManualRp669.900
Mujingfang Tile CutterRp3.299.900
ROMWAY Tile CutterRp999.900
Rubi Alat Potong Keramik GranitRp1.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)