Beli pot keramik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sellery Manual Tile Cutteratribut:
- Cutting Type: Paralel & Diagonal (0-45 degrees)
- Maximum Cutting Length (mm): 600
- Maximum Cutting Thickness (mm): 15
- Lion Star Rectangular Flower Potatribut:
- Color: Random Color
- Green Leaf Pot Bunga Bibit PopuriDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- IRIS Flower PotDeskripsi:-A thick medium pot with proper design.-The slope on the flange part is clear, bringing out the plant further more.-Since it has a raised bottom mesh structure, it has excellent ventilation and drainage and prevents roots from rotting.
- Hawaii Pot Lantai Ikebanaatribut:
- Color: Random Color
- Hawaii Pot Lantai Tubakiatribut:
- Color: Random Color
- Green Leaf Pot Bunga FlorusDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- Non Brand Pot Jar Solid Cream BottleDeskripsi:Pot Jar Solid Cream Empty Bottle Container, Merupakan pot atau wadah untuk menyimpan kosmetik dengan desain kemasan cantik dan elegantsangat cocok untuk menyimpan komestik berbentuk krim / gel yang bersifat padat, lembut ataupun kental karena telah dilengkapi dengan insert atau tutup dalam sehingga tidak mudah tumpahatribut:
- Packaging Material: Glass
- Kennedy Translucent Pale Amber Hot DipDeskripsi:Hot dip strippable plastic coating moulds itself around the component or tool to provide 100% coverage and protect against corrosion and impacts for up to ten years. The protected component can be easily identified through the translucent coating. Simply removed by peeling it off, leaves behind a thin oil film to provide short term protection against corrosion. The removed protective dip can be reused. Never directly apply heat to melt the protective dip, always use with a suitable melting pot. Working temperature 1300Degree C to 160Degree C (for optimum results 1400Degree C to 1450Degree C). Each single block measures (L)-150mm (H)-50mm (W)-80mm. Block weight - 0.50kgatribut:
- Color: Amber
- Product Type: Hot Dip Bar
- Features: A Cost-Effective Method Of Protecting Components Easily Removed Simple Application
- Mujingfang Tile Cutteratribut:
- Color: Blue
- Maspion Logam Jawa Panci Kalduatribut:
- Material: Aluminium
- Handle: Aluminium
- Finishing Outside: Polish
- Finishing Inside: Polish
- Cover: Aluminium Cover
- Color: Silver
- Ignition: Gas Stove
Daftar Harga pot keramik Terbaru March 2026
| Sellery Manual Tile Cutter | Rp1.899.900 |
| AS ONE Ceramic Pot Mill | Rp8.199.900 |
| Lion Star Rectangular Flower Pot | Rp55.900 |
| Green Leaf Pot Bunga Bibit Popuri | Rp20.900 |
| Non Brand Ember Cor Hitam | Rp26.900 |
| IRIS Flower Pot | Rp54.900 |
| Hawaii Pot Lantai Ikebana | Rp949.900 |
| Hawaii Pot Lantai Tubaki | Rp749.900 |
| Green Leaf Pot Bunga Florus | Rp15.900 |
| Non Brand Pot Jar Solid Cream Bottle | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)