Beli pompa submersible sumur dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with DOL (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp44.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with DOL (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  2. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
    • Main Frequency (Hz): 50
  3. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  4. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  7. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp61.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
    atribut:
    • Size (inch): 6.0
  8. Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp58.999.900

    Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151511
    • Country of Origin: Mexico (subject to change)
  9. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp62.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  10. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  11. CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp6.699.900

    CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Single channel or double channel impeller. Auto-coupling system on request.
  12. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  13. KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  14. KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  15. PROPAN Cat Anti Karat
    Mulai

    Rp169.900

    PROPAN Cat Anti Karat
    Deskripsi:
    SengkoteSENGKOTE SK-950 WB adalah cat anti karat untuk seng/metal galvanis, berbahan dasar air dan mengandung pigment anti karat. SENGKOTE dapat diaplikasikan untuk seng baru maupun seng lama
    atribut:
    • Type: One Component Anti-corrosion Water Based Acrylic Resin
    • Finish: Matt 2-10%
    • Solid Content by Volume: 42 ±2%
    • Specific Gravity: 1.25 ±0.04
    • Drying Time Hard Dry 30°C (hour): 4
    • Storage Stability: One Year If Stored Cool And Dry Condition In Original Not Opened Boxes
    • Theoretical Coverage (m²/kg): 8-9
    • VOC Contains (g/l): <70
  16. TSP Fitting Welding Reducing Tee GIP Medium
    Mulai

    Rp199.900

    TSP Fitting Welding Reducing Tee GIP Medium
    Deskripsi:
    Standard : JIS B2304/B2311
    atribut:
    • Finished: Galvanized
    • Type: Welded
Daftar Harga pompa submersible sumur dalam Terbaru October 2026
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with DOL (Pompa Celup)Rp44.999.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with YAStar Delta (Pompa Celup)Rp60.999.900
Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp56.999.900
Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.599.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.599.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage DOL (Pompa Celup)Rp47.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)Rp14.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase (Pump Submersible)Rp49.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)