Beli pompa solar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Pompa Diesel (Pump Oli Solar)
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Pompa Diesel (Pump Oli Solar)
    atribut:
    • Rated Torque (W): 200
    • No-Load Speed (rpmin): 3600
    • Speed Range (rpm): 2750
    • Rated Current (A): 13
  2. ACTION PUMP Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp439.900

    ACTION PUMP Hand Drum Pump
    Deskripsi:
    Cleaning hand drum pumps are made of materials that withstand the potentially corrosive effects of cleaning products. They are used to dispense and transfer small volumes of soap, detergent, degreaser, wax, or other cleaning solutions used in janitorial and sanitation work.
  3. Buddy Hand Drum Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  4. Lion Star Hand Drum Pump
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Drum Pump
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
  5. Leo Pump DC Solar Screw Pump
    Mulai

    Rp14.999.900

    Leo Pump DC Solar Screw Pump
    atribut:
    • Cable L (m): 2
  6. Nippon Oil Pump Trochoid Pump
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nippon Oil Pump Trochoid Pump
    Deskripsi:
    - Specification: Indoor use. - Operating Environment: At the point where the dust is many and seeing from the use outside the ambient temperature range, and horizontal position, the pump, cannot do the kind of installation which is after from the motor.
    atribut:
    • Dimension F (mm): 11
    • Dimension G (mm): 6
    • Dimensions a (mm): 55
    • Dimensions D(ɸmm): Rc1/8
    • Fluid: Oil
    • Axial Shape: flat Shaft (double chamfering)
    • Dimension H (mm): 11.5
    • Dimensions b (mm): 35.5
    • Dimensions e (mm): 8
    • Direction of Rotation: Rotate left from drive shaft
    • Maximum Pressure (MPa): 0.5
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
    • Operating Ambient Temperature (°C): -20 to 40
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
    • Theoretical Delivery (cm³/rev): 0.8
  7. KRISBOW Alat Pengangkut Drum
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Alat Pengangkut Drum
    atribut:
    • Max. Drum Height (mm): 957
    • Min. Drum Height (mm): 832
    • Drum Diameter (mm): 580
    • Capacity (kg): 300
    • Item: Drum Loader
    • Type: Drum Loader
    • Unit Dimensions (mm): 1150x830x1100
  8. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel
    Mulai

    Rp6.099.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  9. TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  10. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  11. monotaro Manual Kerosene Pump
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    monotaro Manual Kerosene Pump
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Overall Length (mm): About 550
    • Hose Length (mm): About 550
    • Discharge amount: About 6.5L/min
    • how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
    • Liquid used: kerosene
    • Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
  12. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  13. Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  14. Schneider Electric EasyPact TVS Thermal Overload Relay
    Mulai

    Rp289.900

    Schneider Electric EasyPact TVS Thermal Overload Relay
    atribut:
    • Range: EasyPact
    • Device Short Name: LRE
    • Product or Component Type: Differential thermal overload relay
  15. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  16. Milton Roy Dosing Pump GM Series
    Mulai

    Rp22.999.900

    Milton Roy Dosing Pump GM Series
    Deskripsi:
    Dosing Pump Milton Roy GM0010Dosing Pump Milton Roy GM0010 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 9 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0010 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0010 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0010 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.
    atribut:
    • Motor (W/rpm/Ph/Hz/V): 250, 1440, 3, 50, 380
    • Adjusment: Manual
    • Shipping Dimension (mm): 460x360x555
  17. ASANO Lever Action Drum Pump
    Mulai

    Rp749.900

    ASANO Lever Action Drum Pump
    atribut:
    • Flow (cc/stroke): 500
Daftar Harga pompa solar Terbaru March 2026
Mollar Pompa Diesel (Pump Oli Solar)Rp359.900
ACTION PUMP Hand Drum PumpRp439.900
Buddy Hand Drum PumpRp31.900
Lion Star Hand Drum PumpRp29.900
Leo Pump DC Solar Screw PumpRp14.999.900
Nippon Oil Pump Trochoid PumpRp1.099.900
KRISBOW Alat Pengangkut DrumRp4.399.900
Koshin Pompa Drum ListrikRp659.900
Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelRp6.099.900
TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Rp389.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)