Beli pompa pedrollo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pedrollo Pompa Celup Single Phase 4inci
    Mulai

    Rp14.999.900

    Pedrollo Pompa Celup Single Phase 4inci
    Deskripsi:
    Suitable for use with clean water with a sand content of no more than 150g/m3. Because of ther high eficiency and reliability, they are suitable for use in civil, agricultural and industrial applications such as the distribution of water in combination wi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 1 1/4
  2. Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316)
    Mulai

    Rp109.999.900

    Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316)
    Deskripsi:
    Pedrollo Pompa Sentrifugal memiliki head pompa dari ukuran 27-37m dengan kapasitas aliran 300-1100 L/m kuat, awet dan tahan karat cocok untuk kebutuhan proyek dan kontstruksi serta industri
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  3. Pedrollo Centrifugal Pump -Open Impeller SS316
    Mulai

    Rp7.999.900

    Pedrollo Centrifugal Pump -Open Impeller SS316
    atribut:
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 1½x1½
    • Suction (m): 7
  4. Pedrollo Multistage Centrifugal Pump Stainless Steel
    Mulai

    Rp4.099.900

    Pedrollo Multistage Centrifugal Pump Stainless Steel
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1x1
    • Suction (m): 7
  5. Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inci
    Mulai

    Rp55.999.900

    Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inci
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
    • Phase: 3
    • Size (inch): 6
  6. Pedrollo Multistage Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp4.799.900

    Pedrollo Multistage Centrifugal Pump
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1x1
  7. Pedrollo Pompa Celup 3 Phase
    Mulai

    Rp13.999.900

    Pedrollo Pompa Celup 3 Phase
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  8. Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase-Twin Impeller
    Mulai

    Rp29.999.900

  9. Pedrollo Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam Otomatis
    Mulai

    Rp5.799.900

    Pedrollo Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam Otomatis
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1 1/4x1
  10. Pedrollo Pompa Air Sumur Dangkal Ryton
    Mulai

    Rp4.599.900

    Pedrollo Pompa Air Sumur Dangkal Ryton
    atribut:
    • Power (kW): 0.37
    • Power (HP): 0.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2x1/2
    • Suction (m): 8
    • Head (m): 38-5
    • Capacity (L/minute): 2-32
  11. Pedrollo Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam Otomatis - Hanya Pompa
    Mulai

    Rp5.599.900

    Pedrollo Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam Otomatis - Hanya Pompa
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1 1/4-1x1
    • Capacity (L/minute): 25 | 40
  12. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  13. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
Daftar Harga pompa pedrollo Terbaru March 2026
Pedrollo Pompa Celup Single Phase 4inciRp14.999.900
Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316)Rp109.999.900
Pedrollo Centrifugal Pump -Open Impeller SS316Rp7.999.900
Pedrollo Multistage Centrifugal Pump Stainless SteelRp4.099.900
Pedrollo Pompa Celup 3 Phase 6inciRp55.999.900
Pedrollo Multistage Centrifugal PumpRp4.799.900
Pedrollo Self-Priming Liquid Ring Electric PumpRp6.299.900
Pedrollo Vertical Multistage PumpRp12.999.900
Pedrollo Pompa Celup 3 PhaseRp13.999.900
Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase-Twin ImpellerRp29.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)