Beli pompa pcp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Swan TS Series Screw Air CompressorDeskripsi:Swan Screw Compressor TS Series are equipped with high efficient Airend, robust electric motor, precise oil filter, modular air suction system, and friendly control panel, etc, to make the whole unit performance outstanding and remarkable.atribut:
- Power (kW): 22
- Power (HP): 30
- Pressure (Kg/Cm²): 7 / 10 / 13
- F.A.D (m³/minute): 3.5 / 2.85 / 2.4
- Voltage and Frequency (Hz): 50
- Cooling Method: Air-Cooled
- Drive System: Belt-drive
- Air Delivery Connection (inch): 1
- Dimension LxWxH (mm): 780x950x1100
- Weight (kg): 410
- Discharge Temperature: Enviromental Temp +13 degree C
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- KRISBOW Kompresor Screwatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- INGCO Mini Air Compressoratribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- WEIDMULLER Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Deskripsi:-A small terminal block that can be mounted directly onto machines.-A clamp type that does not require a round terminal and can connect stripped wires as it is.-Contributes to space saving as a relay terminal block.-For relay terminal blocks in places with no space.
- MultiPro Kompresor AnginDeskripsi:MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga pompa pcp Terbaru March 2026
| MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| Kenmaster Kompresor Angin Mini | Rp139.900 |
| Swan TS Series Screw Air Compressor | Rp139.999.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
| KRISBOW Kompresor Screw | Rp99.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005505-1.jpg)


/fwP102540572-2.jpg)


/P101005496-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)




/P102852079-1.jpg)





/P102540581-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)